絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(275)
  • TRUSCO(230)
  • AZ(エーゼット)(118)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
  • ダイゾーニチモリ(65)
  • フルプラ(57)
  • BOLL(54)
  • NOKクリューバー(54)
  • 呉工業(クレ)(53)
  • 出光NTG(52)
  • 協同油脂(52)
  • ヤマダコーポレーション(51)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(47)
  • 信越化学工業(43)
  • コスモ石油(41)
  • ザーレン(36)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(35)
  • スリーボンド(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    エピノックAP(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
    使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール A

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
    用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タービン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高度精製の無添加タービン油
    成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド SE

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
    用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
  • テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    テクリーン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
    外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKタービン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
    用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
    基油鉱物油動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
  • リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    リライアカット

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    当日出荷
    高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
    用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
  • マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    マルティノックデラックス

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(400g×20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
    用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ユニウェイ SF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20L)
    当日出荷
    工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
    用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    モリノックAP

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    24,980税込27,478
    1箱(400g×20本)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa使用温度範囲(℃)-20~125外観黒色バター状動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール RA

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
    用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ユニウェイ D

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
    用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
  • パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    パイロノックユニバーサル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
    用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
  • ハイサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ハイサーム

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    169,800税込186,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
    用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
  • FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKオイルRO

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ハイランドワイド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    199,800税込219,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷
    寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
    用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド SE-P

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
    用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス