絞り込み
容量(mL)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
色
グリーン(1)
ホワイト(4)
ノズル長(mm)
- 54(1)
- 120(5)
- 225(1)
- 265(1)
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(16)
- エスコ(77)
- フルプラ(57)
- TRUSCO(37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ワーナーケミカル(21)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- AZ(エーゼット)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- 瑞穂化成工業(5)
- GLORIA(5)
- USAG(5)
- コクゴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

オイラー
BOLL(12件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー
BOLL¥779税込¥8571個当日出荷目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ガソリンミックス用ノズル
BOLL(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)寸法(mm)H210×W31×D31質量(g)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物
ボールオイラー 斜め型 300ml
BOLL(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
オイルジョッキー 蓋コシ網付
BOLL(14件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
GC-1・2用ノズルキャップ付
BOLL(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷GC-1・2用ノズルキャップ付です。寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応