絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(2)
特性
- 付着性(2)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水性(3)
- 防錆性(2)
色
イエロー系(1)
ブラウン系(1)
透明(クリア)(1)
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(167)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(39)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(24)
- AZ(エーゼット)(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- スリーボンド(7)
- THK(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- アラム(6)
- 呉工業(クレ)(5)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る

リチュームグリース ミニ
BOLL(1件のレビュー)¥539税込¥5931本(80g)当日出荷グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。寸法(mm)H150×W35×D35色淡褐色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐水性、防錆性商品タイプリチウムグリース
シャーシーグリース ミニ
BOLL¥439税込¥4831本(80g)当日出荷グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。寸法(mm)H150×W35×D35色淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
スーパー万能グリース
BOLL¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
園芸用超耐熱グリーススプレー
BOLL¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシーグリース
BOLL¥1,198税込¥1,3181本(100g)翌日出荷油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性