絞り込み
粘度
  • 12(1)
  • 32(4)
  • 46(2)
  • 50(3)
  • 56(1)
  • 68(1)
  • 100(3)
  • 130(2)
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
  • 信越化学工業(41)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 日本油化工業(17)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • アサダ(7)
  • マキタ(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • フックスジャパン(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • 大崎電工(5)
  • 扶桑精機(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
  • ヤナセ製油(4)
内容量(L)
  • 0.1(2)
  • 0.22(1)
  • 0.5(2)
  • 1(13)
  • 4(9)
適合
  • その他(2)
  • エアー工具(1)
  • エンジン(1)
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(2)
  • チェーンソー(4)
  • 一般機械(1)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 80(2)
  • 228(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

    BOLL(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(4L)
    当日出荷
    高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
    適合範囲チェーンソー粘度ISO100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • コック付2サイクルエンジンオイル BOLL

    コック付2サイクルエンジンオイル

    BOLL(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 万能マシンオイル BOLL

    万能マシンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲マシン引火点(℃)204以上粘度ISO46危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • プロ用切削油 BOLL

    プロ用切削油

    BOLL(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアー工具専用オイル BOLL

    エアー工具専用オイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    容量(L)1適合範囲タービン引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード32密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード32危険物の性状非水溶性
  • 水溶性チェーンソーオイル BOLL

    水溶性チェーンソーオイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
    仕様コック付適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレード130危険物の性状水溶性
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ISO粘度グレード56
  • ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL

    ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)

    BOLL(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
    適合範囲ハンマー粘度ISO100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • コンバインオイル BOLL

    コンバインオイル

    BOLL
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    翌日出荷
    農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
    寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード130危険物の性状水溶性
  • ハンディーオイル ドリリング BOLL

    ハンディーオイル ドリリング

    BOLL
    809税込890
    1箱(100mL)
    翌日出荷
    ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンディーオイル シリコーン BOLL

    ハンディーオイル シリコーン

    BOLL
    1,298税込1,428
    1箱(100mL)
    当日出荷
    用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL

    万能油圧作動オイル(重荷重用)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プロ用水溶性切削油 BOLL

    プロ用水溶性切削油

    BOLL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 浄化槽専用オイル BOLL

    浄化槽専用オイル

    BOLL
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1適合範囲浄化槽危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー BOLL

    タッカーオイルスプレー

    BOLL
    619税込681
    1本(220mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
    寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mLISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • 農業用4サイクルエンジンオイル BOLL

    農業用4サイクルエンジンオイル

    BOLL
    2,798税込3,078
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
    寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油