絞り込み
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(61)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TRUSCO(228)
- エスコ(180)
- AZ(エーゼット)(118)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
- 信越化学工業(82)
- NOKクリューバー(62)
- マークテック(61)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(52)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(35)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付
GROZ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径仕様適合グリスちょう度:No.2トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物
アルミ精密オイル差し
GROZ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。用途狭小部への少量のオイル注入に。付属品キャップトラスコ品番256-2329材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール全長(mm)143色シルバー容量(mL)5危険物の類別非危険物
メモリ付き漏斗(オイラー)
GROZ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
オイラー
GROZ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。 メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。トラスコ品番206-3446材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.7容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-65危険物の類別非危険物