絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TRUSCO(228)
  • エスコ(180)
  • AZ(エーゼット)(118)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 信越化学工業(82)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(59)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結露の水だれ防止スプレー防カビプラス アサヒペン

    結露の水だれ防止スプレー防カビプラス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    599税込659
    1本(400mL)
    当日出荷
    結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
    用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水容量(mL)400液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
  • すべり止めスプレー アサヒペン

    すべり止めスプレー

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
    用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60透明(クリヤ)容量(mL)300質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 霧吹き アサヒペン

    霧吹き

    アサヒペン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ガラスシートを貼るときの必需品
    用途ストッパーつきの霧吹き材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレンクリヤ容量(mL)150使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 繊維用防水スプレーEX アサヒペン

    繊維用防水スプレーEX

    アサヒペン
    779税込857
    1本(300mL)
    当日出荷
    はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
    用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に主成分シリコーン樹脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性使用面積(m2)2~3(ブルゾンなどの上着2着分)適合用途スポーツウェア、レイングッズ
  • 繊維用防水スプレーHyper アサヒペン

    繊維用防水スプレーHyper

    アサヒペン
    989税込1,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力なはっ水性で長時間効果が持続します。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
    用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量328mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)適合用途スポーツウェア、レイングッズ
  • 靴用防水スプレー アサヒペン

    靴用防水スプレー

    アサヒペン
    969税込1,066
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
    用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等成分フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)200標準使用量(革靴約足分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量140mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
  • 超速乾防水スプレー アサヒペン

    超速乾防水スプレー

    アサヒペン
    849税込934
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    約1分で乾燥。スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
    用途雨・雪をはじく。成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール容量(mL)300標準使用量ブルゾンなどの上着2着分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
  • 超強力パーツクリーナー アサヒペン

    超強力パーツクリーナー

    アサヒペン
    599税込659
    1本(840mL)
    3日以内出荷
    強力・速乾・逆さ吹きOK!。ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
    用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。材質有機溶剤、噴射剤容量(mL)840質量(g)約678寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×65×65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス