絞り込み
ブランド
  • ベルハンマー
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TRUSCO(228)
  • エスコ(180)
  • AZ(エーゼット)(118)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 信越化学工業(82)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(59)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルハンマーメタルグリス 300g ベルハンマー

    ベルハンマーメタルグリス 300g

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶
    当日出荷
    ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
    用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器危険物の類別非危険物
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック ベルハンマー

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3182琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック ベルハンマー

    ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック

    ベルハンマー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス