絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(73)
  • AZ(エーゼット)(122)
  • BOLL(54)
  • NOKクリューバー(135)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(357)
  • TRUSCO(237)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(114)
  • エスコ(371)
  • オーデック(85)
  • コスモ石油(61)
  • ダイゾー(51)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
  • フルプラ(60)
  • マークテック(73)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • 信越化学工業(111)
  • 出光NTG(86)
  • 協同油脂(54)
  • 呉工業(クレ)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ビッグブルー アサダ

    ビッグブルー

    アサダ(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級Ⅲ危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • ビッグブルー 詰替用 アサダ

    ビッグブルー 詰替用

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ビッグブルー低温タイプ アサダ

    ビッグブルー低温タイプ

    アサダ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ネジキリオイル アサダ

    ネジキリオイル

    アサダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(0.3L)
    3日以内出荷
    ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
    用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級Ⅲアズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
  • EZオイル アサダ

    EZオイル

    アサダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。
    用途真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番850-9571材質油、ケース:樹脂容量(L)3.8危険物の類別非危険物
  • EZオイルカートリッジ アサダ

    EZオイルカートリッジ

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    真空ポンプTEZ8 専用
    適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス