絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(63)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(329)
- TRUSCO(213)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
- 信越化学工業(82)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(62)
- マークテック(62)
- NOKクリューバー(62)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- オーデック(46)
- 呉工業(クレ)(45)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る
特価

プレミアム真空ポンプオイル
アサダ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(0.5L)ほか当日出荷高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ビッグブルー低温タイプ
アサダ¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
ビッグブルー 詰替用
アサダ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
アサダ 真空ポンプオイル 0.47L
アサダ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
ネジキリオイル
アサダ¥1,898税込¥2,0881本(0.3L)3日以内出荷ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級Ⅲアズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
ビッグブルー 低温タイプ 詰替用
アサダ¥14,980税込¥16,4781本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
EZオイルカートリッジ
アサダ¥7,998税込¥8,7981セット(3本)3日以内出荷真空ポンプTEZ8 専用適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物