絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(6)
  • FDK(6)
  • 東芝(5)
  • オーム電機(3)
  • m'pit!(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • マクセル(2)
  • NEXcell(2)
  • アズワン(1)
  • ストリームライト(1)
  • TRUSCO(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • DURACELL(1)
  • RABLISS(1)
タイプ
  • 単2
  • CR123A(4)
  • CR1216(5)
  • CR1220(6)
  • CR1616(6)
  • CR1620(5)
  • CR1632(7)
  • CR2016(8)
  • CR2025(9)
  • CR2032(12)
  • LR41(7)
  • LR43(5)
  • LR44(9)
  • LR1130(6)
  • その他(67)
  • 単1(41)
  • 単3(93)
  • 単4(82)
  • 単5(7)
  • 角形9V(15)
本数
  • 1本(2)
  • 2本(23)
  • 4本(19)
  • 6本(5)
  • 10本(4)
  • 12本(1)
  • 20本(1)
使用推奨期限
  • 3年(2)
  • 5年(3)
  • 10年(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単2 モノタロウアルカリ乾電池 単2モノタロウ(446件のレビュー)
199税込219
1パック(2本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形電圧(V)1.5化学物質安全性参考資料(0.3MB)
アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
399税込439
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単2形 マクセルアルカリ乾電池 単2形マクセル(24件のレビュー)
349税込384
1パック(4本)
当日出荷
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
アルカリ乾電池 単2形 東芝アルカリ乾電池 単2形東芝(8件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に電圧(V)1.5タイプ単2形
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
マンガン乾電池 単2 モノタロウマンガン乾電池 単2モノタロウ(45件のレビュー)
99税込109
1パック(2本)
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形電圧(V)1.5
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2本数1本
アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)
369税込406
1本ほか
当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
199税込219
1パック(2本)ほか
当日出荷
タイプ単2形直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単2形 三菱電機アルカリ乾電池 単2形三菱電機
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷
小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単2形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
アルカリ乾電池 単2形 東芝アルカリ乾電池 単2形東芝(1件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)ほか
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単2形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形Panasonic(パナソニック)
459税込505
1本ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単2形マクセル(4件のレビュー)
559税込615
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
マンガン乾電池 D 単2形 三菱電機マンガン乾電池 D 単2形三菱電機(4件のレビュー)
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 三菱電機アルカリ乾電池三菱電機
259税込285
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形FDK(1件のレビュー)
268税込295
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
マンガン乾電池 黒 単2形 FDKマンガン乾電池 黒 単2形FDK
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
アルカリ乾電池GRシリーズ 単2形 三菱電機アルカリ乾電池GRシリーズ 単2形三菱電機
539税込593
1パック(4本)
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 インパルス 単2形 東芝アルカリ乾電池 インパルス 単2形東芝(2件のレビュー)
559税込615
1パック(4本)
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)26.2×50.0質量(g/本)約68.0本数4本使用推奨期限5年
アルカリ電池 オーム電機アルカリ電池オーム電機
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V水銀0使用
使用推奨期限10年グリーン購入法適合
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
419税込461
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
3,298税込3,628
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形アイリスオーヤマ
299税込329
1個(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単2使用推奨期限10年
フルサイズ電池アダプター オーム電機フルサイズ電池アダプターオーム電機(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28タイプ単1、単2、単3外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単2形FDK
429税込472
1パック(2本)ほか
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単2形寸法(mm)26.2×50.0質量(g)68.0電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
209税込230
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
1,198税込1,318
1箱(2本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプ単2形
マンガン乾電池 UD 単2形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単2形三菱電機
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池10年単2形 TRUSCOアルカリ乾電池10年単2形TRUSCO
259税込285
1パック(2本)
当日出荷
トラスコ品番394-2337タイプ単2電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限推奨:10年入数(本)2
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2 FDKアルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2FDK
518税込570
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単2電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単2形 三菱電機アルカリ乾電池EXRシリーズ 単2形三菱電機
339税込373
1パック(2本)ほか
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
マンガン乾電池単2形 FDKマンガン乾電池単2形FDK
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本アズワン品番64-9050-69使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2アイリスオーヤマ
339税込373
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単2形使用推奨期限10年
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプNEXcell
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパックFDK
729税込802
1個
9日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー)単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5VENERGIZER(エナジャイザー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度代表的用途Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
アルカリ乾電池単2 m'pit!アルカリ乾電池単2m'pit!
11,980税込13,178
1セット(50本)
4日以内出荷
機能5 (特長)
用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付タイプ単2 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電