絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • モノタロウ(44)
  • Panasonic(パナソニック)(1,436)
  • エレコム(969)
  • Nikon(ニコン)(804)
  • オーム電機(746)
  • メディアカバーマーケット(690)
  • アイリスオーヤマ(689)
  • エツミ(665)
  • DJI(650)
  • Canon(622)
  • 象印マホービン(573)
  • SONY(560)
  • サンワサプライ(520)
  • YAMAZEN(山善)(505)
  • audio-technica(481)
  • Jabra(477)
  • オリンパス(362)
  • ELPA(356)
  • 東芝(350)
  • タイガー魔法瓶(342)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオバイノーラルマイク ビット・トレード・ワンステレオバイノーラルマイクビット・トレード・ワン
23,979税込26,377
1個
4日以内出荷
これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。
セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書質量(g)178電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず)インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C動作温度0~50℃(但し結露しないこと)保証期間お買い上げから6か月ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)
ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(3極) ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(3極)ビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 4極→3極変換アダプタ付 3極タイプ(緑&ピンクプラグ)のヘッドセットやイヤホンに適合! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
仕様重量:約75g(ケーブル含む) 対応ヘッドセット:3極版: 3.5mmステレオミニプラグx2(入力・出力)対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン本体寸法W41×H10×D40mm保証期間6か月
ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極)ビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 簡単接続! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
適合ヘッドセット:4 極版:3.5mm4極CITA対応モデル質量(g)約75(ケーブル含む)対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン本体寸法W41×H10×D40mm保証期間6か月
電流帰還方式ポータブルヘッドフォンアンプ(完成品) ビット・トレード・ワン電流帰還方式ポータブルヘッドフォンアンプ(完成品)ビット・トレード・ワン
取扱い終了
ヘッドフォンの性能を最大限に引き出す 電流帰還式ヘッドフォンアンプは、使用するヘッドフォン(イヤフォン)のインピーダンスに最適な抵抗を取り付ける事により、ヘッドフォンの性能を最大限に引き出します。 カスタマイズ機能でヘッドフォンとのベストマッチングを追求 製品に添付された6種の調整用抵抗を使う事で、公称インピーダンス600Ωのヘッドフォンまで対応する事が出来ます。 ご利用のヘッドフォンに合わせ、6種の調整用抵抗をご用意。抵抗の差し替えを行う事で、お持ちのヘッドフォンの性能を最大限に引き出せるようユーザーサイドでのセッティングが可能 もちろん抵抗の差し替えはソケット式で簡単に行うことができます。 長持ちロングラン仕様 単四電池を4本使用することにより1日約5時間の使用で約30日間の使用が可能です。また多くのポータブルヘッドフォンアンプが採用する内蔵型リチウムイオン電池は使用年月にしたがって確実に供給能力が低下し最後には使用に耐えない状況が発生することが予想されます。 そのような状況のなか本製品はあえて単四電池を採用。 バッテリーそのものを交換することで電力供給だけでなく製品本体もロングライフサイクル仕様となっています。 オーディオグレードコンデンサ採用によりキット版をグレードアップ 従来、好評を頂いております電流帰還式ポータブルヘッドフォンアンプキットと比べ使用抵抗やコンデンサ等のグレードアップ!最良の音質を作り出すためのコンポーネントを厳選いたしました。 使用抵抗は1%誤差対応製品を使用しコンデンサはオーディオグレードに変更、キット版ではドライバーが必要だったフロントパネルのローレットスクリュー化により、電池交換の際に必要だったドライバーが不要となりました。
仕様調整用抵抗:2Ω/3.9Ω/8.2Ω/15Ω/33Ω/62Ω 入・出力端子:3.5mmステレオミニジャック 対応インピーダンス:16Ω~ 600Ω 本体重量:147g(電池含まず)セット内容3.5mmステレオケーブル(オス/オス)・マニュアル・調整用抵抗 6セット周波数特性20Hz ~ 20KHz使用電源単四電池4本(電池別売)サイズ(mm)横 70 / 縦 114 / 高 20(Volume含まず)最大出力電力50mW+50mW(16Ω時)
電流帰還アンプ 【組立済】 ビット・トレード・ワン電流帰還アンプ 【組立済】ビット・トレード・ワン
取扱い終了
スピーカーのインピーダンス変動に影響されず、音量を忠実に再現する”電流帰還アンプ” スピーカーのインピーダンス変動に影響されず、全ての音域で音量を忠実に再現する小型高音質の”電流帰還型”アンプキットです。 スピーカ-が本来持つ周波数と圧力を忠実に再現するために 驚かれるかもしれませんがスピーカーにおける公称インピーダンスは最低インピーダンスを表示しているに過ぎません。 例えば典型的な8Ωフルレンジ・スピーカーを計測すると低音の共振周波数は48Ω、高音では20Ω以上にもなります。 これら一般的な非反転増幅回路を使用した電圧駆動アンプでスピーカ-を駆動させた場合、入力に対し電圧が増幅される形で出力されます。 電圧が一定なら負荷抵抗Rが小さいほど出力電力が大きくなり、8Ω負荷の場合と16Ω負荷の場合での出力電力はなんと2倍程度の開きが見られます。 この時、接続されているスピーカのインピーダンスが一定であれば、入力に比例する形の電力が得られますが、実際にはスピーカ-のインピーダンスの上昇によって出力電力が変動し出力電力をスピーカーに正しく伝えることができず音量にムラを生じてしまう結果となります。20W出力を謳ったアンプでも低音や高音では実際の出力電力を出す事ができず低音不足や高音不足として現れてきてしまうことになります。 これではどんなに周波数特性の良いスピーカ-を使用しても、全ての周波数で一定の出力を出せるアンプが無い限り、スピーカ-本来の性能を発揮することはできません。 全ての音域で入力信号を忠実に再現 これに対して電流帰還アンプでは、インピーダンス変化に対して一定の出力が得られるように調整され全ての周波数で入力信号に対して適正な出力電力を出す事で一般的な電圧駆動アンプに見られる低音不足や高音不足に陥ることを防ぎます。従来のアンプでは再現されなかった低音や高音が再現され全ての音域で入力信号を忠実に再現しスピーカー本来の性能を発揮することが出来るのです。 キットアンプでありながら電源ノイズ対策を実施 ディファレンシャルコイルで高周波ノイズを、レギュレータで低周波ノイズをフィルタすることでキットアンプでありながらピュアオーディオレベルの電源ノイズ対策を実施。またリセット併用遅延回路で電源ON時の不快なポップノイズを回避しました。 情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由 本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。 フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。 もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!
仕様重さ:約219g 出力電力:0.5W + 0.5W(4Ω ~ 16Ω)サイズW109×D101×H31mm(突起部ふくまず)出力(W)0.5+0.5(4Ω~16Ω)電源DC15V(電源アダプタ付属)入力端子RCL(L / R)梱包内容キット部品一式/電源アダプタ/マニュアル出力端子ターミナル

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電