絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Panasonic(パナソニック)(330)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(324)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(275)
  • insta360(255)
  • Jabra(237)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(214)
  • エレコム(203)
  • 象印マホービン(180)
  • ELPA(177)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
    付属品給電スタンド、取扱説明書色ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
  • コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コードレス電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
  • コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コンパクト電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
  • コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    5L電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。
    その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
  • ガラスケトル ヒロ・コーポレーション

    ガラスケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪。コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!。ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
  • コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ホワイト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション

    ハンドミキサー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    8日以内出荷
    材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
    消費電力(W)70スピード調節3段階
  • 丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション

    丸型ホットプレートHK-351(K)

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,288税込¥4,717
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
    消費電力(W)1300
  • 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    温度調節機能付き電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    ・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能。・120分で設定可能。・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載。・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き。・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全。・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
  • 1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション

    1升炊き炊飯器

    ヒロ・コーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
    付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • 8Lオーブントースター ブラック ヒロ・コーポレーション

    8Lオーブントースター ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
    付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7色ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
  • Modere ミニグリル鍋 ヒロ・コーポレーション

    Modere ミニグリル鍋

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。
    セット内容ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書質量(g)2000電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1200温度(℃)サーモスタット:165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×175×300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】約235×75×235保証期間ご購入より1年使用環境温度(℃)5~35温度ヒューズ165℃温度調節切/80℃(保温)~強(230℃)
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
  • 漏水防止ケトル ヒロ・コーポレーション

    漏水防止ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
  • 【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471 ヒロ・コーポレーション

    【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471

    ヒロ・コーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
    消費電力(W)150
  • ノンフライヤーZERO ヒロ・コーポレーション

    ノンフライヤーZERO

    ヒロ・コーポレーション
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃
    消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
  • 吸煙グリルプレートHT-932 ヒロ・コーポレーション

    吸煙グリルプレートHT-932

    ヒロ・コーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    吸煙グリルプレートHT-932
  • ホットサンドイッチメーカーHS-045BK ヒロ・コーポレーション

    ホットサンドイッチメーカーHS-045BK

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • 2WAYクッキングプレート ヒロ・コーポレーション

    2WAYクッキングプレート

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,288税込¥4,717
    1個
    8日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様【たこ焼きプレート】凹24個成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間
  • 電気グリル鍋 ヒロ・コーポレーション

    電気グリル鍋

    ヒロ・コーポレーション
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工
    材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
  • 窓付き黒ニンニク発酵器 ヒロ・コーポレーション

    窓付き黒ニンニク発酵器

    ヒロ・コーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    欠品中
    発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。
    仕様●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間質量(kg)3.5定格AC100V50/60Hz(消費電力65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電