絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • SONY(ソニー)(389)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • Canon(349)
  • アイリスオーヤマ(348)
  • エレコム(347)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(323)
  • DJI(261)
  • insta360(255)
  • Jabra(253)
  • エスコ(243)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(205)
  • サンワサプライ(194)
  • 東芝(183)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
    付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
  • コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コードレス電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
  • コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コンパクト電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
  • 5L電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    5L電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。
    その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
  • ガラスケトル ヒロ・コーポレーション

    ガラスケトル

    ヒロ・コーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪。コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!。ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
  • コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーション

    コンパクトライスクッカー ホワイト

    ヒロ・コーポレーション
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
    仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
  • 1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション

    1升炊き炊飯器

    ヒロ・コーポレーション
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
    付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
  • ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション

    ハンドミキサー

    ヒロ・コーポレーション
    1,488税込1,637
    1個
    8日以内出荷
    材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
    消費電力(W)70スピード調節3段階
  • 丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション

    丸型ホットプレートHK-351(K)

    ヒロ・コーポレーション
    4,288税込4,717
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
    消費電力(W)1300
  • 電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
    用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
  • ウォッシャブル充電式バリカン ヒロ・コーポレーション

    ウォッシャブル充電式バリカン

    ヒロ・コーポレーション
    3,990税込4,389
    1台
    7日以内出荷
    充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
    用途セルフカットに。消費電力(W)3電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA本体質量(g)170充電時間(時間)約8充電池タイプニッカド電池本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44
  • 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    温度調節機能付き電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    ・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能。・120分で設定可能。・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載。・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き。・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全。・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • 車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 ヒロ・コーポレーション

    車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。
    用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書幅(mm)90高さ(mm)115奥行(mm)280電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)
  • 8Lオーブントースター ブラック ヒロ・コーポレーション

    8Lオーブントースター ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
    付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
    用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション

    5枚刃シェーバー

    ヒロ・コーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
    用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
  • Modere ミニグリル鍋 ヒロ・コーポレーション

    Modere ミニグリル鍋

    ヒロ・コーポレーション
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。
    セット内容ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書質量(g)2000電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1200温度(℃)サーモスタット:165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×175×300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】約235×75×235保証期間ご購入より1年使用環境温度(℃)5~35温度ヒューズ165℃温度調節切/80℃(保温)~強(230℃)
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
  • 漏水防止ケトル ヒロ・コーポレーション

    漏水防止ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
  • Modere 8Lオーブントースター HDL-4706 ヒロ・コーポレーション

    Modere 8Lオーブントースター HDL-4706

    ヒロ・コーポレーション
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    『Modere 8Lオーブントースター HDL-4706』は、コンパクトなサイズながら、8Lの大容量を誇るオーブントースターです。大容量8Lなので、食パン2枚はもちろん、ピザやグラタンなど、幅広い料理に対応できます。底部開閉式で汚れやすい庫内も簡単に掃除でき、いつも清潔に保てます。温度調節ダイヤルで 100℃~230℃まで無段階で温度調節が可能なので、食材に合わせた焼き加減に調整できます。タイマー付きなので、焼き過ぎの心配なく調理できます。シンプルなデザインで、どんなキッチンにも馴染みます。
    用途食パンはもちろん、バゲットやイングリッシュマフィンなど、様々な種類のパンのトーストに。グラタンやドリアなど、オーブン料理に。冷凍ピザを温めるだけでなく、手作りピザの調理に。焼きおにぎりや焼き餅など、朝食やおやつに。冷凍食品の温め直しに。付属品焼き網、トレイ、取扱説明書容量(L)8電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)800(上ヒーター:400、下ヒーター:400)温度調節範囲(℃)100~230(無段階調節)タイマー15分計本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
  • SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277 ヒロ・コーポレーション

    SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277

    ヒロ・コーポレーション
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
    用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能
  • 【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471 ヒロ・コーポレーション

    【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471

    ヒロ・コーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
    消費電力(W)150
  • ノンフライヤーZERO ヒロ・コーポレーション

    ノンフライヤーZERO

    ヒロ・コーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃
    消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
  • 吸煙グリルプレートHT-932 ヒロ・コーポレーション

    吸煙グリルプレートHT-932

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    吸煙グリルプレートHT-932
  • ホットサンドイッチメーカーHS-045BK ヒロ・コーポレーション

    ホットサンドイッチメーカーHS-045BK

    ヒロ・コーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • 2WAYクッキングプレート ヒロ・コーポレーション

    2WAYクッキングプレート

    ヒロ・コーポレーション
    4,288税込4,717
    1個
    8日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様【たこ焼きプレート】凹24個成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間
  • Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーション

    Modere 温度調節機能付きグースネックケトル

    ヒロ・コーポレーション
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
    用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
  • 手動式かき氷メーカー HDL-3525 ヒロ・コーポレーション

    手動式かき氷メーカー HDL-3525

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    『手動式かき氷メーカー HDL-3525』は、電源不要で氷があればどこででも使用可能なかき氷器です。コンセントに繋ぐ必要がないので、場所を選ばずにどこでも使用できます。アウトドアや災害時にも役立ちます。ハンドルを回す速度によって、粗い氷から細かい氷まで、お好みの削り具合に調整できます。シンプルでどんな場所にもなじみます。また、コンパクトなので収納場所にも困りません。コロンとしたフォルムで、キッチンに置いてもインテリアになります。
    用途かき氷、スイーツ、氷の装飾を作る際に。質量(g)かき氷カップ:約60、専用製氷カップ:約40(ふた含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)専用製氷カップサイズ:約96×55(フタ含む)本体寸法(mm)約166(ハンドル含む)×高さ260×130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)かき氷カップサイズ:約104×61×125
  • 電気グリル鍋 ヒロ・コーポレーション

    電気グリル鍋

    ヒロ・コーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工
    材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
  • 窓付き黒ニンニク発酵器 ヒロ・コーポレーション

    窓付き黒ニンニク発酵器

    ヒロ・コーポレーション
    9,898税込10,888
    1台
    欠品中
    発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。
    仕様●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間質量(kg)3.5定格AC100V50/60Hz(消費電力65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
  • 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション

    充電式丸形シェーバー ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    4,290税込4,719
    1個
    5日以内出荷
    オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
    用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
  • ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK ヒロ・コーポレーション

    ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK

    ヒロ・コーポレーション
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。 余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
    用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12
  • コードレススプレーバキュームクリーナー ヒロ・コーポレーション

    コードレススプレーバキュームクリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。
    用途布製品の水洗い掃除に。電源DC5V 2A集塵方式カプセル式使用時間(分)約20充電時間(時間)約4.5本体寸法(mm)約417×130×214電池リチウムイオン電池 2500mAh
  • ミル付きステンレスジューサー ヒロ・コーポレーション

    ミル付きステンレスジューサー

    ヒロ・コーポレーション
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
    用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。材質ステンレス、ABS、AS質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245連続使用時間1分間以内電源コード(cm)80

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電