オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTSNTTソノリティ6日以内出荷
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります