カメラ・ビデオカメラ (3) AV家電 (14) カテゴリ: 家電ブランド: SONY(ソニー)すべて解除
SONY(ソニー) 5日以内出荷
【洗練された質感のRX1R III用 ボディケース】キズや汚れからRX1R IIIを保護。洗練された質感。ボディケースを装着したまま、USB、HDMIケーブルの抜き差しやバッテリー、メモリーカードの交換、三脚への装着が可能。グリップ部は握りやすい形状で、RX1R IIIのホールド性が向上
SONY(ソニー) 当日出荷
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品 取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg) 0.8 長さ(m) 1.5 消費電力(W) (待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V) AC100、50/60Hz 機能 【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT) 対応フォーマット 【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子 HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
SONY(ソニー) 6日以内出荷
HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター。汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g) 550以下 適合ケーブル(Φmm) 5×2本以下
SONY(ソニー) 5日以内出荷
地デジをキレイに、すぐ見られる。使い勝手も充実させた、フルハイビジョンモデル
性能 省エネ基準達成率(目標年度2038年度)/1.02 質量(kg) 4.8[スタンド含む5.0] 消費電力(W) 67[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):10(5+5) 入力端子 HDMI入力端子:2 スピーカー 個数/2、種類/フルレンジ×2個 2ch 端子 USB端子:1、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 32V 出力端子 ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)1920×1080 年間消費電力量(kWh/年) 71 バックライト LEDバックライト 放送方式 地上デジタル、BS・110度CSデジタル チューナー数 地上:2、BS・110度CS:2、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 73.3×44.2×7.8[スタンド含む73.3×46.7×18.8]
SONY(ソニー) 7日以内出荷
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】4K エックス リアリティー プロ 性能 省エネ基準達成率(目標年度2037年度)/0.62 質量(kg) 32.2[スタンド含む33.7] 消費電力(W) 317[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10 + 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)-、3D サラウンド アップスケーリング-、ボイスズーム-、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク-、【ネットワーク機能】、Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能) ディスプレイ トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 ビデオ入力端子:1(S-センタースピーカー入力端子兼用)、HDMI入力端子:4 スピーカー フルレンジ×2、個数/2、種類/エックス バランスド スピーカー 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 75V プロセッサー 高画質プロセッサー「HDR X1」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 280 バックライト LEDバックライト 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 167.5×96.2×7.3[スタンド含む167.5×103.6×39.9(標準スタイル)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
鮮烈な輝きと画面から音を出す独自設計により映像と音が一体になる。独自構造の薄型化デザイン4K有機ELテレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 15 性能 省エネ基準達成率(目標年度2030年度)/1.32 質量(kg) 32.3[スタンド含む34] 消費電力(W) 608[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):56(13 + 13 + 10 + 10 + 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR OLED モーション ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー アクチュエーター×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1、個数/5、種類/アコースティック サーフェス オーディオ プラス 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 77V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 249 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 有機ELパネル チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 171.3×98.4×3.8[スタンド含む171.3×101.2×40.5(標準スタイル)][スタンド含む171.3×101.2×40.5(スタンド内側)][スタンド含む171.3×106.6×40.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
鮮烈な輝きと画面から音を出す独自設計により映像と音が一体になる。独自構造の薄型化デザイン4K有機ELテレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 15 性能 省エネ基準達成率(目標年度2032年度)/0.95 質量(kg) 17.1[スタンド含む18] 消費電力(W) 351[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):50(10 + 10 + 10 + 10 + 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR OLED モーション ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー アクチュエーター×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1、個数/5、種類/アコースティック サーフェス オーディオ プラス 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 55V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 167 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 有機ELパネル チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 122.3×70.6×3.7[スタンド含む122.3×73.2×24.8(標準スタイル)][スタンド含む122.3×73.2×24.8(スタンド内側)][スタンド含む122.3×78.6×24.8(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
鮮烈な輝きと画面から音を出す独自設計により映像と音が一体になる。独自構造の薄型化デザイン4K有機ELテレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 15 性能 省エネ基準達成率(目標年度2031年度)/1.17 質量(kg) 22.3[スタンド含む23.2] 消費電力(W) 449[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):50(10 + 10 + 10 + 10 + 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR OLED モーション ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー アクチュエーター×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1、個数/5、種類/アコースティック サーフェス オーディオ プラス 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 65V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 195 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 有機ELパネル チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 144.2×82.9×3.7[スタンド含む144.2×85.5×24.8(標準スタイル)][スタンド含む144.2×85.5×24.8(スタンド内側)][スタンド含む144.2×90.9×24.8(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
映像と音が一体となる独自技術と、認知特性プロセッサー「XR」を搭載。コンパクトでプライベート空間にも設置可能な4K有機ELテレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR OLED コントラスト プロ 性能 省エネ基準達成率(目標年度2036年度)/0.75 質量(kg) 13.4[スタンド含む16.5] 消費電力(W) 224[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):25(10 + 10 + 5) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム ●(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV ●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n、音声検索● 、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView ●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード ●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)● 、倍速駆動パネル/XR OLED モーション ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 ビデオ入力端子:1(S-センタースピーカー入力端子兼用)、HDMI入力端子:4 スピーカー アクチュエーター×2, サブウーファー×1、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 48V プロセッサー 認知特性高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 156 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 有機ELパネル チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3 、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 106.9×62.4×5.9(2.48)[スタンド含む106.9×62.9×22.5(標準スタイル)][スタンド含む106.9×69.7×22.5(サウンドバースタイル)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ● (HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
眩いほどの明るさを実現。高コントラストかつ鮮やかに映像を描く、Mini LED搭載のプレミアム4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 20 性能 省エネ基準達成率(目標年度2026年度)/1.09 質量(kg) 48.6[スタンド含む50.7] 消費電力(W) 379[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●、【ネットワーク機能】、Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:光デジタル音声出力端子と兼用 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 85V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1(S-センタースピーカーと兼用)、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 188 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 189.1×108.7×5.7[スタンド含む189.1×111.1×47.4(標準スタイル)][スタンド含む189.1×111.1×47.4(スタンド内側)][スタンド含む189.1×116.5×47.4(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP16/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
眩いほどの明るさを実現。高コントラストかつ鮮やかに映像を描く、Mini LED搭載のプレミアム4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 20 性能 省エネ基準達成率(目標年度2029年度)/0.73 質量(kg) 19.9[スタンド含む21.1] 消費電力(W) 224[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:光デジタル音声出力端子と兼用 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 55V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1(S-センタースピーカーと兼用)、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 167 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 122.5×70.9×5.6[スタンド含む122.5×73.3×34.5(標準スタイル)][スタンド含む122.5×73.3×34.5(スタンド内側)][スタンド含む122.5×78.7×34.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP16/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
明るさと高コントラストを両立、Mini LED搭載のスタンダード4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 10 性能 省エネ基準達成率(目標年度2034年度)/0.95 質量(kg) 24.9[スタンド含む26.3] 消費電力(W) 248[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 65V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 154 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 144.7×83.2×5.8[スタンド含む144.7×86.2×34.5]標準スタイル)][スタンド含む144.7×91.1×34.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
眩いほどの明るさを実現。高コントラストかつ鮮やかに映像を描く、Mini LED搭載のプレミアム4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 20 性能 省エネ基準達成率(目標年度2027年度)/0.95 質量(kg) 38.3[スタンド含む40.1] 消費電力(W) 344[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:光デジタル音声出力端子と兼用 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 75V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1(S-センタースピーカーと兼用)、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 183 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 166.8×96.0×5.7[スタンド含む166.8×98.4×40.5(標準スタイル)][スタンド含む166.8×98.4×40.5(スタンド内側)][スタンド含む166.8×103.8×40.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP16/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
明るさと高コントラストを両立、Mini LED搭載のスタンダード4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 10 性能 省エネ基準達成率(目標年度2033年度)/0.97 質量(kg) 36.2[スタンド含む38.6] 消費電力(W) 323[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 75V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 179 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 167.1×96.0×6.0[スタンド含む167.1×99.0×40.5(標準スタイル)][スタンド含む167.1×103.9×40.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
明るさと高コントラストを両立、Mini LED搭載のスタンダード4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 10 性能 省エネ基準達成率(目標年度2035年度)/1 質量(kg) 17.7[スタンド含む18.8] 消費電力(W) 190[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 55V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 123 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 122.8×70.9×5.7[スタンド含む122.8×73.9×21.0(標準スタイル)][スタンド含む122.8×78.8×21.0(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 7日以内出荷
眩いほどの明るさを実現。高コントラストかつ鮮やかに映像を描く、Mini LED搭載のプレミアム4K液晶テレビ
仕様 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 20 性能 省エネ基準達成率(目標年度2028年度)/0.83 質量(kg) 27.1[スタンド含む28.3] 消費電力(W) 286[待機時/0.5] 最大出力(W) 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10) センサー ●(明るさセンサー) 機能 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー ディスプレイ XR トリルミナス プロ 対応メディア データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:● 入力端子 HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:光デジタル音声出力端子と兼用 スピーカー フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ 端子 USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 画面サイズ 65V プロセッサー 高画質プロセッサー「XR」 出力端子 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1(S-センタースピーカーと兼用)、ヘッドホン出力端子:1 画素数 (水平×垂直)3840×2160(4K) リモコン 音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年) 177 バックライト XR バックライト マスタードライブ 放送方式 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K パネル 液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載) チューナー数 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:● 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm) 144.5×83.2×5.7[スタンド含む144.5×85.6×34.5(標準スタイル)][スタンド含む144.5×85.6×34.5(スタンド内側)][スタンド含む144.5×91.0×34.5(サウンドバー)] 対応プロファイル Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP16/AVRCP HDR対応 ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
SONY(ソニー) 41日以内出荷
安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF
フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。
世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング
撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。
APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求
Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。
高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能
全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。
アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ
「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式 フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ 質量(g) 約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで) 記録方式 XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 有効画素数 カメラ:約2420万画素 記録媒体 メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェース PCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン 総画素数 約2500万画素 使用電池 リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 スピーカー モノラルスピーカー内蔵 撮像素子 APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー 記録ファイル形式 JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 液晶モニター 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 画質モード RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) 使用レンズ ソニーEマウントレンズ 記録画素数 【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) アスペクト比 3:2 Wi-Fi スマートフォン転送、PC保存、TVに映す
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります