絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • アイリスオーヤマ(149)
  • Jabra(109)
  • Manfrotto(98)
  • HAMILeX(ハミレックス)(96)
  • SONY(89)
  • 象印マホービン(75)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • エスコ(68)
  • YAMAZEN(山善)(66)
  • audio-technica(64)
  • DJI(62)
  • 東芝(61)
  • Kenko(ケンコートキナー)(59)
  • Canon(58)
  • Nikon(ニコン)(57)
  • タイガー魔法瓶(51)
  • ツインバード(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • 長塚電話工業所(46)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウクリーニングロボット 富士倉ウィンドウクリーニングロボット富士倉
39,880税込43,868
1台
当日出荷
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L富士倉
47,980税込52,778
1個
当日出荷
運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電