カテゴリ
絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- エレコム(347)
- Canon(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(321)
- DJI(269)
- insta360(255)
- エスコ(246)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

貝印 ハンドミキサー
貝印(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。質量(g)870電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)長さ(cm)ビーター長:19.5コード長さ(m)約1.7定格時間(分)10最大処理能力(深さ)14cmTKG品番9-0505-0401TKG品番(2017)6-0452-0801
コーヒーメーカー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー 最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。 ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。 水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。付属品軽量スプーン、ナイロンフィルター色ブラック容量(mL)650質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)600コード長さ(m)1.2方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250機能保温機能付き、空焚き防止機能付き材質(サーバー)ガラス
一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。付属品仕切板×1質量(g)約230
COOLPIX USBケーブル
Nikon(ニコン)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USBケーブル対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
エクセレンス アップライト ファン式冷凍庫
エクセレンス¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品付属品引き出し4段、ルームドア、ルーム棚仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン性能フォースター材質鋼板(外装)、ABS樹脂(内装)、ポリウレタン(断熱材)幅(mm)475質量(kg)37色ホワイト高さ(mm)1250奥行(mm)543周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130引出し数4内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250電源コード(m)2.6冷却方式ファン式耐熱温度(℃)約100(耐熱トップテーブル)扉開閉方式前開き温度調節可能冷媒R-600a庫内温度(℃)-18以下霜取方法自動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
ミキサー容器パッキン(黒)
象印マホービン(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ミキサー容器パッキン(黒)適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)![変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596457-260709-02.jpg)
変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ
エレコム(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。長さ(m)約0.5コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット
パール金属(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
ポット用コード 12A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。色ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器
東芝¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)52×25×82質量(g)50電池対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」充電時間(時間)(目安)約3充電可能本数2給電方式USB Type-C(DC5V2A)
紙パック式掃除機 キャニスター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機。幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン。軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。エアダストキャッチャー付「エアロノズル」付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)(本体)2.7、(標準質量)4.0色グレー消費電力(W)1150~約200コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~約60集塵容量(L)1.3運転音(dB)65~約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単6形
東芝¥319税込¥3511パック(2本)6日以内出荷長持ちハイパワー東芝アルカリ1シリーズの単6アルカリ乾電池。タッチペンやスタイラスペンなど小型機器向け高性能モデル寸法(mm)8.3×42.5質量(g)6.4種類アルカリ乾電池(単6形)公称電圧(V)1.5ケースブリスター
冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース
YAMAZEN(山善)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷幅47cmのスリム設計。シングル3段タイプの冷凍庫。冷蔵・冷凍の1台2役。使いやすい庫内フラット構造。電子レンジも置ける耐熱トップテーブル用途セカンド冷凍庫 前開き ノンフロン まとめ買い 冷蔵庫 耐熱トップテーブル 庫内フラット質量(kg)21色ホワイト容量(L)65運転音(dB)29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×86年間消費電力量(kWh/年)152(50Hz/60Hz)
衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策
YAMAZEN(山善)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷容量3kg コンパクトな衣類乾燥機。コンパクトでもしっかり乾燥!一人暮らし2日分の洗濯物をカバー。6つのコース搭載(標準/速乾/クール/綿麻/ダウン/下着)。【YH-D30専用ラック】。洗濯機の上を有効活用して、乾燥機をスッキリ収納します。揺れに強い安心設計(ラックは壁にネジを打って固定する仕様となっております。事前にお確かめください。)。天板の高さを6段階で調整可能用途乾燥機 小形 工事不要 コンパクト おしゃれ おすすめ タッチパネル 高さ調節付属品吸気不織布フィルター、排気不織布フィルター、排気ホース、排気口カバー、転倒・落下防止用ベルト2本、ネジ4本質量(kg)15.5色ホワイト消費電力(W)850容量(kg)3電源コード(m)1.5保証期間1年
ジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)![ヘッドセット Type-Cタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702219-260202-02.jpg)
ヘッドセット Type-Cタイプ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,200税込¥1,3201個当日出荷軽量&調整自在長時間の会議も快適なUSB-Cヘッドセット。リスニング授業やテレワークにおすすめのUSB-C接続ヘッドセットです。耳に優しいスポンジタイプのイヤーパッドを採用し、長時間の利用でも快適にお使いいただけます。ボリュームコントローラー付きで音量調整も簡単にできます。マイク付きでオンライン通話や学習にも便利にお使いいただけます。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、スポンジ。サイズ:約165×255×65mm、ケーブル長:約1.2m用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、スポンジ寸法(mm)約165×255×65ケーブル長(m)1.2
冷凍冷蔵庫
Haier(ハイアール)¥94,980~税込¥104,478~1個7日以内出荷スリムボディに大容量野菜室とこだわりの冷凍機能を搭載した「SLIMORE X」。限られた場所でも置ける「スリムボディ」。空間をワンランクアップ上質な「ガラストップ」。ドリップを押さえてうまみを守る冷凍技術「鮮度キープ冷凍」。使いやすい「真ん中大容量野菜室」。さりげなく時短を実現する「ベジベジビューイング」。野菜室のお手入れをラクにする「おそうじ栓」。チルド⇔冷蔵/野菜の切り替えが可能「フレッシュルーム」。お手入れカンタン「高さ調整可能トレイ」。たっぷり収納可能な「Wドアポケット」。自動製氷機能付で氷をたっぷりストック仕様J-MOSS対応:○性能フリーザー性能:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:670定格消費電力(W)電動機 90 電熱装置 140電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約22※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)霜取方法自動
BIG電気ポット 5L
ROOMMATE¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書質量(kg)2.2容量(L)ポット:5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390温度ヒューズ133℃
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
充電式紙パックスティック掃除機 超軽量 コードレスMagiCaleena
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化した超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのスティッククリーナーです。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50シリーズMagiCaleena集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオン2次電池
sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ
ambie¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書仕様急速充電:5分の充電で1時間再生質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
アルカリ電池 防災電池 単3×10本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷単3形。10本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V用途10年保存可能
DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス
DJI¥3,900税込¥4,2901個当日出荷このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5色ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
RENATAリチウム電池 1個包装
RENATA¥429~税込¥472~1個7日以内出荷から8日以内出荷1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。用途電圧:3V
センサー付フラット電子レンジ
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。質量(kg)9.8(製品のみ)色ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02
ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ナチュラル
山崎実業¥2,800税込¥3,0801個当日出荷上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。色ナチュラル材質(本体)天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)質量(g)180耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1内寸(cm)ホルダー部上側:W4.5×H4.5/下側:W2×H3.4、上下ホルダー部の間隔:12.2
金具 カメラ取付用
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
炊飯器 炊きたて
タイガー魔法瓶¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升質量(kg)約3.9サイズ1升炊き区分【最大炊飯量】H容量(L)1.8定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)895加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示色(柄)ホワイト保証期間内なべ1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時年間消費電力量(kW)134h/年省エネ基準達成率(%)1ラベル目標年度2008年度
Insta360 X5 標準レンズガード
insta360¥4,498税込¥4,9481個当日出荷強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しセット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
ワイヤレスアウトドアスピーカー
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
アルカリボタン電池
東芝¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水
カシムラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
32L 1ドア冷凍庫
TOHOTAIYO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。付属品霜取り用へら幅(mm)449質量(kg)15高さ(mm)503奥行(mm)470周波数(Hz)50/60間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)30(耐熱トップテーブル)コード長さ(m)2.3記号フォースター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式左右(ネジ付け替えで変更可能)温度調節7段階冷媒ノンフロンR600aドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32













![変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596457-260709-02.jpg)








![ヘッドセット Type-Cタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702219-260202-02.jpg)