カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(7)

家電 :「ダボ 7mm」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピゴットアダプターS エツミスピゴットアダプターSエツミ
839税込923
1個
当日出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)最大径(Φmm)19
ライトスタンド2800 エツミライトスタンド2800エツミ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.8仕様エアクッション付段数4段縮長(mm)840先端径(Φmm)17(メスダボ)伸長(cm)280
スピゴットアダプターL エツミスピゴットアダプターLエツミ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105全長(mm)約71径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)最大径(Φmm)20
ブームスタンドセット エツミブームスタンドセットエツミ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。
質量(kg)3.5(ウエイト除く)付属品ウエイト用バッグ段数(スタンド)2、(ブーム)2縮長(mm)1140、(収納時)1150伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
スピゴットアダプター メスメス エツミスピゴットアダプター メスメスエツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110全長(mm)約78~131径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)外径(Φmm)(本体のみ)28
Avenger 変換アダプター AVENGERAvenger 変換アダプターAVENGER
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
材質クロム鋼シルバーコネクタB17mm
SPライトスタンド サンテックSPライトスタンドサンテック
15,980税込17,578
1脚
15日以内出荷
最大約3mまで伸長するスタンドあらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
質量(kg)1.72サイズ90~300cm段数4段アズワン品番65-0255-44

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電