カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 冷蔵庫/冷凍庫(114)
        • キッチン/調理家電(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「冷媒」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス高さ(mm)1060奥行(mm)535間口(mm)475定格電流(A)1.1/1.0本体質量(kg)約32.0内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192/190グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター質量(kg)19ホワイト間口(mm)478運転音(dB)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1温度調節7段階冷媒R600a取扱説明書(4.11MB)扉形式右開き定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
冷蔵庫 2ドア 86L YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25容量(L)86(冷蔵:60、冷凍:26)間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15ホワイト間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)定格内容積(L)46
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開きYAMAZEN(山善)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)取扱説明書(5.4MB)定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
2ドア冷凍冷蔵庫 87L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87LHisense(ハイセンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人性能フリーザー:フォースター質量(kg)24.5ホワイト冷却方式直冷式運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2温度調節(ダイヤル)7段階冷媒ノンフロンR600a霜取方法手動省エネ基準達成率(%)(2021年度)105定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロンアビテラックス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
2ドア冷凍冷蔵庫 175L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175LHisense(ハイセンス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。
用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス質量(kg)40冷却方式直冷式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70冷媒R-600a(ノンフロン)霜取方法手動冷凍方式フォースター省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)冷蔵室122/冷凍室53
31L 1ドア冷凍庫 MAXZEN31L 1ドア冷凍庫MAXZEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿質量(kg)16外形寸法(mm)W474×D450×H496電源(V)AC100~ 50/60Hz定格消費電力(W)60電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)約2.0冷媒ノンフロン R600a運転音28dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)111h/年定格内容積(L)31
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善)冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開きYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型質量(kg)39間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz)取扱説明書(7.69MB)定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
冷凍庫 100L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック仕様冷凍室性能:フォースター質量(kg)28容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)取扱説明書(3.8MB)
130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN130L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
冷凍庫 66L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)17容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(5.4MB)
冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付きYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1質量(kg)16ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)47.4定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111取扱説明書(0.64MB)定格内容積(L)31
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫質量(kg)8.4ブラック間口(mm)598定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24取扱説明書(12.39MB)
100L上開き冷凍庫 アビテラックス100L上開き冷凍庫アビテラックス
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)560定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/65本体質量(kg)約30運転音(dB)24冷媒R 600a 37 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165定格内容積(L)100
高速製氷機 キューブアイス Mitsukin(三金商事)高速製氷機 キューブアイスMitsukin(三金商事)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PP、他質量(kg)【本体】6.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140容量(kg)【氷ケース内】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413冷媒R290貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg)製氷能力【製氷時間】約13分製氷量約15kg/日
前開き冷凍庫100L アビテラックス前開き冷凍庫100Lアビテラックス
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845奥行(mm)545間口(mm)508定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:70/65本体質量(kg)約30耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180定格内容積(L)100 (83)
2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138LTOHOTAIYO
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
幅(mm)474定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282質量(kg)約34電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)246冷却方式直冷式温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小
1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31LTOHOTAIYO
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474定格内容積(L)31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496質量(kg)約15.5電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)111冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
2ドア冷凍冷蔵庫 87L TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 87LTOHOTAIYO
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)470定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845質量(kg)約24電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)202冷却方式直冷式温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)騒音値(dB)30 (50/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)
28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO28L 1ドア冷蔵庫TOHOTAIYO
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。
質量(kg)約14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)105(50Hz)、110(60Hz)定格内容積(L)28
2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 173LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター質量(kg)39ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)50耐荷重(kg)天面:30電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2冷媒R600a冷媒封入量(g)53年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)取扱説明書(5.34MB)
ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラック Hisense(ハイセンス)ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラックHisense(ハイセンス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース性能フリーザー:フォースター質量(kg)44ミラーブラック間口(mm)481冷却方式ファン式運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9冷媒ノンフロンR600a霜取方法自動省エネ基準達成率(%)2021年度:100定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
まる見え1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYOまる見え1ドア冷蔵庫TOHOTAIYO
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿質量(kg)17間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496冷却方式直冷式運転音(dB)28冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)155定格内容積(L)46
スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236LYAMAZEN(山善)
61,980税込68,178
1台
欠品中
スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ質量(kg)52ホワイト運転音(dB)26保証期間1年電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266省エネ基準達成率(%)124取扱説明書(5.3MB)定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュROOMMATE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
砕く必要なし!おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない急な来客時に氷が切れているお店の氷は高すぎる...↓高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス通常の氷よりも細かく溶けやすいため、素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に使用方法1.水タンクに適量の水を入れる※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラクstep1 洗浄モードで本体内部をきれいに製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
60L上開き冷凍庫 アビテラックス60L上開き冷凍庫アビテラックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)高さ(mm)825奥行(mm)575間口(mm)405定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23運転音(dB)24冷媒R 600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145定格内容積(L)60
142L上開き冷凍庫 アビテラックス142L上開き冷凍庫アビテラックス
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)775定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:70/75本体質量(kg)約33運転音(dB)24冷媒R600a49g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213定格内容積(L)142
冷凍庫 64L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 64L 右開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。 前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。 使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。 耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)27容量(L)64間口(mm)478定格電圧(V)交流100運転音(dB)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(15.69MB)
高速製氷機 自家製アイスメーカー ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカーROOMMATE
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
全自動丸氷製造機ホームバーテンダー 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー丸隆
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません
付属品トレイ、じょうご、トング材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂質量(kg)約11消費電力(W)90定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413冷媒の種類R600a
冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)エスケイジャパン
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100
1ドア冷蔵庫46L アビテラックス1ドア冷蔵庫46Lアビテラックス
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138LTOHOTAIYO
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒質量(kg)約30ホワイトウッドコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)246定格内容積(L)138(冷蔵庫:98、冷凍庫:40)
2ドア冷凍冷蔵庫 112L A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112LA-Stage
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20LA-Stage
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚質量(kg)約10ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68
ガラス扉1ドア冷凍庫 60L TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60LTOHOTAIYO
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚質量(kg)約18間口(mm)445コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645騒音値(dB)約42冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)冷媒ノンフロンR600A年間消費電力量(kWh/年)245定格内容積(L)60

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電