カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 冷蔵庫/冷凍庫(1)
        • キッチン/調理家電(12)

家電 :「1合釜」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー YAMAZEN(山善)炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ質量(kg)1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210電源コード(m)1保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(0.99MB)
ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ダイアモンドヘッド
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング質量(kg)約1.93タイプマイコン式消費電力(W)最大400コード長さ(m)約1.2電源(AC V)100 50/60Hz動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5年間消費電力量(kWh/年)118最大炊飯量0.8L(白米4合)保温時間(h)12
炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]NEOVE
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
タイガー IH炊飯ジャー タイガー魔法瓶タイガー IH炊飯ジャータイガー魔法瓶
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:【炊飯時】166Wh/回【保温時】19.1Wh/時炊飯容量:0.5合~5.5合コード長さ:1.0mふっくら粘りのあるごはんを炊き上げる『遠赤黒厚釜』。お米本来の甘みと旨みを引き出す『剛火IH』。お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分、1合が約17分で炊飯できる『少量高速』メニュー搭載。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×354×200
高速製氷機 ヒロ・コーポレーション高速製氷機ヒロ・コーポレーション
29,980税込32,978
1セット(2台)
5日以内出荷
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!製氷サイズは2種類!5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
クッキングライスクッカー recolte(レコルト)クッキングライスクッカーrecolte(レコルト)
11,000税込12,100
1台
5日以内出荷
[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5~3合まで炊けます。
セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック質量(kg)2.1容量(mL)90~540(0.5合~3合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191
ERETTO ”mono” ミニ炊飯器 タマハシERETTO ”mono” ミニ炊飯器タマハシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
0.5合から2.5合までのごはんが炊ける!コンパクトなサイズの炊飯器。省スペースで必要な分だけすぐに炊けるため、一人暮らしの方にもおすすめです。スイッチ1つで簡単に炊飯できます。持ち手付きなので移動も楽々。付属の計量カップや内釜のメモリを目安にすればキッチンスケールで計測する手間なく、お水やお米の量を決められます。
付属品しゃもじ・計量カップ材質本体:ポリプロピレン、内釜:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム質量(g)約1036消費電力(W)炊飯時:200、保温時:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×187×204最大炊飯量2.5合
炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分けYAMAZEN(山善)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
おしゃれなフラット天面パネル採用11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込みクリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)425方式炊飯方式:マイコン式電源コード(m)約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559年間消費電力量(kWh/年)36.73最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
温度調節機能で低温調理もできるIH式炊飯器高火力×極厚鉄釜:蓋ヒーターと底面IHでお米の芯までムラなく、ふっくら炊き上げる炊飯メニュー:省エネ、白米やわらかめ、白米ふつう、白米かため、早炊き、おかゆ、玄米、炊込み、冷凍ご飯、温度調理温度調理:50~95度の範囲で調節可能、時間は30分~12時間まで設定可能かんたん予約&保温:「24時間表示時計」搭載、予約設定も希望の時刻に合わせるだけなのでとっても簡単内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応マグネットコード採用◇最大炊飯量:5.5合(1L)◇炊飯方式:IH式◇蒸発水量:32.7g◇年間消費電力:83.9kWh/年◇1回あたりの炊飯時消費電力:152.9Wh◇1時間あたりの保温時消費電力:18.2Wh◇1時間あたりのタイマー予約時消費電力:0.96Wh◇1時間あたりの待機時消費電力:0.89Wh
用途事務所や休憩室などに。IH式炊飯器 炊飯ジャー IHジャー炊飯器 時計表示 保温 予約 炊分け付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1130コード長さ(m)電源/1方式炊飯/IH式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×31.3×22最大炊飯量5.5合(1L)
マルチ炊飯器  ホワイト SY-110 [1合] ソウイジャパンマルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合]ソウイジャパン
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
付属品専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書材質PP/PC樹脂・陶器質量(kg)1.3外形寸法(mm)250×130×153定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250機能予約/保温/空焚き防止機能温度ヒューズ172℃電源コード(cm)80
ガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セット HARIOガラスのレンジ ご飯釜1~2合 12個セットHARIO
19,980税込21,978
1箱(12個)
11日以内出荷
電子レンジで簡単調理。ごはんはもちろん、季節の炊き込みご飯もこれひとつで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジ10分で炊き上がります。(白米1合600Wの場合)
材質本体/耐熱ガラス、フタ一式・取手/ポリプロピレン寸法(mm)195×162×140容量1~2合用質量(g)(個箱含む)435口径(Φmm)162アズワン品番64-9710-88
土鍋炊飯器「匠」(キッチンバサミ付き) ファミリー・ライフ土鍋炊飯器「匠」(キッチンバサミ付き)ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
火加減要らずで簡単!土鍋炊きで美味しいご飯をセラミック製の内釜でじんわりと熱を加え、お米の一粒一粒までムラなく加熱。お米本来の旨味を引き出し、噛むほどに甘みが広がる美味しいご飯が手軽に味わえます。土鍋釜だと美味しさが違う!じっくりと炊くことで甘みや旨味を凝縮。蓄熱性が高く、ムラなくふっくら炊き上がる。おこげも楽しめる。土鍋釜で極上ふっくら炊き!底面からの熱が釜全体に広がると対流が発生し、お米が上下に動く事でムラなく均一に加熱されます土鍋に学んだ設計でふっくら美味しく1人分も炊けてスープも作れる冷めても美味しい!おこげも楽しめる!!選べるモード:炊飯、スープ、スイーツ、早炊き、おかゆ、保温焦げ付いてもサッと洗える2.5合炊き今ならプレゼント付き特別セット:土鍋炊飯器+中村孝明キッチンバサミプレゼント!!栓抜きとしても1年間保証書付き
セット内容本体、計量カップ、しゃもじ、電源コード、キッチンバサミ材質【土鍋炊飯器】本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム・304ステンレス・ABS樹脂、ふた:ポリプロピレン・シリコーンゴム・304ステンレス、蒸気口:ポリプロピレン・シリコーンゴム、釜:セラミック、計量カップ・しゃもじ:ポリプロピレン、【キッチンバサミ】刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂(銀系無機抗菌剤・備長炭粉末配合)質量(kg)【土鍋炊飯器】(約)3、【キッチンバサミ】(約)0.095容量(L)1.6(2.5合まで)電源(V)【土鍋炊飯器】AC100(50/60Hz)消費電力(W)350方式炊飯/マイコン(ヒーター)式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【土鍋炊飯器】(約)25.4×21.8×20.5、【キッチンバサミ】(約)8.3×21.5×1.5コード長さ(cm)195

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

1合枡特集
おすすめ人気ランキング
家電