カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(84)
- AV家電(71)
- キッチン/調理家電(2)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- エレコム(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ラトックシステム(1)
- GFORCE(8)
- insta360(24)
- BOSE(ボーズ)(7)
- Canon(6)
- PLAUDNOTE(6)
- オリオン(ORION)(5)
- SONY(ソニー)(5)
- BiRod(5)
- SONOS(5)
- JBL(4)
- Arashi Vision(4)
- シャープ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- DJI(3)
- GoPro(3)
- WIS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
家電 :「Wi-Fi」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ
Bluemake(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能○耐衝撃性○録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
AGFA¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷7インチ、10インチ、17インチの3サイズから選べるWi-Fiデジタルフォトフレーム。wi-fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。用途デジタルフォトフレームディスプレイLCDタッチスクリーン液晶対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG/動画 : MP4、3GPWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GBUSBType-A、Type-C
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー
テック(TEC)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
CABIN¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。用途デジタルフォトフレーム付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター仕様(技術適合番号)210-181463質量(g)502電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)本体寸法(mm)263×182インターフェース(USB)Type-A / Type-Cディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n容量(GB)(ストレージ)16
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
CABIN¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。適合【技術適合】210-181463電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)本体質量(g)495本体サイズ(mm)264×183ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px視野角全視野角対応対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)インターフェイスUSB-C,USB-AWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GB
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi
JBL¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ
Bluemake(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118電源リチウムイオン充電池1200mAh感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61レンズf=37-111mm F3.3-6有効画素数1200万機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーンインターフェースUSB-Type-C/microSD解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps録画時間最大:約1時間記録メディアmicroSD最大256GB再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)
ブロードウォッチ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
<TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Black
TRANSPARENT(トランスペアレント)¥600,000税込¥660,0001個5日以内出荷その幾何学的なデザインと大容量の音響設計により、没入感のある迫力のサウンドを実現。壁を反射板として活用する低音設計や、広角で音を拡散するフルレンジドライバーにより、リスニングルーム全体にサウンドが広がります。Wi-Fiモジュールを搭載し、さまざまな音楽ソースと簡単に接続可能。製品のモジュラーデザイン、高品質でアップグレード可能なつくりは、Transparentの循環型デザイン哲学の一部です。色黒
<TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Metal
TRANSPARENT(トランスペアレント)¥600,000税込¥660,0001個5日以内出荷その幾何学的なデザインと大容量の音響設計により、没入感のある迫力のサウンドを実現。壁を反射板として活用する低音設計や、広角で音を拡散するフルレンジドライバーにより、リスニングルーム全体にサウンドが広がります。Wi-Fiモジュールを搭載し、さまざまな音楽ソースと簡単に接続可能。製品のモジュラーデザイン、高品質でアップグレード可能なつくりは、Transparentの循環型デザイン哲学の一部です。
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK
La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)¥286,000税込¥314,6001個5日以内出荷コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。ウォールナットとアルミの洗練された外観には、上質な素材と職人の手仕事が光り、磁気式ケーブルカバーで見た目もすっきり。スリム設計ながら、240Wのパワーで最大180m2の空間を満たす音場を実現します。
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SET
La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)¥340,000税込¥374,0001個5日以内出荷コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK専用フロアスタンド
La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)¥56,000税込¥61,6001個5日以内出荷PR LINK専用スタンドは、スピーカーの音響性能と美しさを最大限に引き立てる設計が施されています。無垢材とスチールの組み合わせによる安定感ある構造で、床からの振動を抑え、よりクリアな音を実現。本体と一体化するような洗練されたデザインで、インテリアとしての美しさも兼ね備えています。音と美観を両立する、専用設計の上質なスタンドです。![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520178-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷から17日以内出荷SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R)(C → A) ケーブル、セーフティシート![スマートサウンドバー BLACK [DolbyAtmos対応 /Wi-Fi対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79522391-260518-02.jpg)
スマートサウンドバー BLACK [DolbyAtmos対応 /Wi-Fi対応 /Bluetooth対応]
BOSE(ボーズ)¥79,980税込¥87,9781式8日以内出荷「観る」を超えた、心を揺さぶるサウンド体験。映画、テレビ、音楽をもっとリアルな音で楽しめる。ボーズ独自のテクノロジーを搭載した、Dolby Atmos(R)対応のSmart Soundbarなら、あらゆるエンターテイメントを魅力的なサウンドでお楽しみいただけます。付属品Bose Smart Soundbar、光デジタルケーブル、HDMIケーブル、電源コード、リモコン (電池付属)、クイックスタートガイド、Roku TV Readyインサートシート![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520196-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷SoundLink Home Speakerは、どこにでもすっきりと置けるサイズでありながら、最高のサウンドを実現。高級感あるシックで洗練されたデザインです。ワイヤレスなので、寝室からキッチンまで、ご自宅のどんな場所にでも運べて、音楽を楽しめます。付属品SoundLink Home Speaker、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520230-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥39,980税込¥43,9781式8日以内出荷から17日以内出荷その瞬間を感じたままに、いつでもどこでも表現できる新しいSoundLink Plus Portable Speaker。ポータブルながら重低音を響かせるのに十分なサイズが魅力のこのスピーカーは、大胆に鳴り響くオーディオと優れた耐久性を誇る頑丈な設計が特徴です。さらに、効率的なバッテリー消費で最長20時間?の連続再生が可能です。付属品SoundLink Plus Portable Speaker、USB-C(R)(C → C) ケーブル、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722606-220623-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
DAIKO(大興)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 無骨さをイメージさせるブラックカラー ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520406-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート色Black![ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722615-220623-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
DAIKO(大興)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー 柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。 ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520431-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520415-260518-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
BOSE(ボーズ)¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシート色Blue Dusk![WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717076-220623-02.jpg)
WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]
KEF(ケーイーエフ)¥439,800税込¥483,7801個13日以内出荷Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのですセット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1色WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6![エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル 全自動コーヒーマシン [全自動 /ミル付き] デロンギ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313438-260619-02.jpg)
エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル 全自動コーヒーマシン [全自動 /ミル付き]
デロンギ¥349,800税込¥384,7801式7日以内出荷機能性と美しさを兼ね備えた、エレッタ エクスプロアのWi-Fi搭載モデル。最高のコーヒーを味わっていただくために、豆にあった挽き方を実現。本格的なエスプレッソ抽出をベースとし、ホットやコールド、ふわふわ泡のミルクアレンジなど、さらにコールドブリューメニューやTo Go 機能までも充実。一杯ずつ挽きたて淹れたて極上な味わいをご自宅で。豆挽きから抽出、内部洗浄まで全自動。デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ(TM)」ホット・クール搭載。「コールド エクストラクション テクノロジー」搭載で、爽やかで甘みのあるコールドブリュー(水出しコーヒー)も実現。「ビーン アダプト テクノロジー」により、お好みや豆の特性(豆の種類・焙煎度)に合わせて抽出を最適化。3.5インチTFTカラー液晶タッチパネル。外出にも便利なテイクアウト「To Go」メニューが充実。タンブラー付属。スマホから操作可能な「De’Longhi Coffee Link App」対応。 簡単お手入れ。プレミアム機種だけのアフターサービス「Better support」標準付帯質量(kg)11.3電圧(V)100消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×450×385仕上Painted水タンク容量(L)1.8ポンプ圧19操作部Touch![WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717067-220623-02.jpg)
WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]
KEF(ケーイーエフ)¥439,800税込¥483,7801個13日以内出荷Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのですセット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1色BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。色【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット
Canon¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ色ブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー
Canon¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ色ブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
GO 3 / GO 3S クイックリーダー
insta360¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500
Canon¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6液晶モニターカラーTFT液晶3.5型印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
メディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画
とうしょう¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー。アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存。パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結。日本語ガイド画面であんしん操作。wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付。モニターと接続して大画面で視聴可能用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)質量(g)468電源(V)100 50/60Hzディスプレイ4.3インチカラー(LCD)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3Wi-Fi2.4G録画方式MPG/MP4USB規格USB2.0
ドローン リモートID受信機
イームズロボティクス¥489,800税込¥538,7801台7日以内出荷3方式(Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beacon、Bluetooth)に対応。ドローンが発信するリモートIDを受信。受信できる電波はBluetooth5.0以外にも、Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beaconにも対応。国内向けのBluetooth対応の他、WI-FI各種通信にも対応しており、海外メーカーのリモートID電波も受信。国産ドローンメーカー以外の海外メーカードローンの発信する信号もMAPに表示できる。共同印刷が開発したGW(ゲートウェイ)と連携し、クラウドサービスに情報をアップロード。クラウドにアップロードされたリモートIDの情報は、管理者である「管理WEBアプリ」側で利用者登録やドローンの登録などが可能。ユーザーは「地図アプリ」でリアルタイムにドローンの飛行状況を閲覧可能。設置した受信機を基点として、ドローン情報を取得可能(受信感度はドローン側の送信機の出力に依存)。リモートID受信状況をリアルタイムで表示し、ログを表示することも可能用途パイプなどに括りつけて使用。仕様●アカウント:1社あたり無制限(※本体購入とは別にお申込みが必要です。)●ゲートウェイ:「ドローン飛行情報確認システム」にお申込みください。設置個所の検討、ゲートウェイ設置費など、別途見積もりとなります。●ソフトウェア:サブスク:10万円/年寸法(mm)110×150×40質量(g)240電源USB TypeAによる給電防水性IP67相当
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ
プラネックスコミュニケーションズ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
Fire TV Stick 4K Plus
Amazon¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷【映画館のような4K体験】Dolby Vision、HDR10+による躍動感のある映像と鮮やかな色彩、Dolby Atmosによる没入感あふれるサウンド、そして、Wi-Fi 6によるスムーズなストリーミング。 【Wi-Fi 6対応】複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。 【お気に入りのコンテンツが勢ぞろい】70万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。2026年3月12日時点 【豊富な無料コンテンツ】3万以上(。)の映画作品やTV番組のエピソードを無料(広告付き動画を含む)で楽しめます。 2026年3月12日時点
スマートリモコン
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外出先から家電のリモコン操作。かさばるリモコンをスマホに集約、エアコンやテレビの赤外線操作の機器に対応。アプリを使って外出先から遠隔操作でオン/オフ、スマートカメラと連動してエアコンの消し忘れを防止。アプリ内設定でタイマー設定できる、起床時にエアコン/テレビ/照明を同時にオン/オフ。ミニサイズでどこでも設置、電源に繋いでWi-Fi環境に簡単接続。Alexa、GoogleHomeの音声操作に対応。リモコン学習機能付き。質量(g)25入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
ジンバル搭載ドローンLEVIO
GFORCE¥27,000税込¥29,7001個当日出荷航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
smalia(スマリア) スマートリモコン
ラトックシステム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25m適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約42外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)センサー温度・湿度・照度センサー使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)BluetoothBluetooth Low EnergyWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)














![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink[Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520178-260518-02.jpg)
![スマートサウンドバー BLACK [DolbyAtmos対応 /Wi-Fi対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79522391-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink WARM WOOD [Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520196-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink[防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520230-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722606-220623-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520406-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722615-220623-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker CITRUS YELLOW [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520431-260518-02.jpg)
![ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Blue Dusk [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520415-260518-02.jpg)
![WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717076-220623-02.jpg)
![エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル 全自動コーヒーマシン [全自動 /ミル付き] デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313438-260619-02.jpg)
![WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717067-220623-02.jpg)