絞り込み
芯数(C)
  • 1
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(15)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(1)
  • 11.7(1)
  • 13(1)
  • 14.6(2)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 17.4(1)
  • 17.6(1)
  • 19.4(1)
  • 20.6(1)
  • 22.1(1)
  • 22.9(1)
  • 26(1)
シース色
  • シース色(4)
ブランド
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
  • 三ツ星(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
住友電気工業(S-FREE(R))・三ツ星・冨士電線(東京)・冨士電線(四国)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(10)
3(11)
4(15)
6(8)
8(8)
10(7)
12(8)
16(8)
20(7)
30(8)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    56,980税込62,678
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2pnct 三ツ星特集
おすすめ人気ランキング
2PNCT