絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(17)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 500×500(27)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(16)
- 610×305(28)
- 610×610(46)
- 700×700(5)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(108)
- 橋本クロス(38)
- TRUSCO(16)
- ミドリ安全(14)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 日本バイリーン(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ケンブリッジ(7)
- イチネンTASCO(6)
- 金井重要工業(6)
- テシオン(6)
- RS PRO(6)
- 進和テック(6)
- エスティジェイ(5)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(17)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(16)
610×305(28)
610×610(46)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ロールフィルター
エスティジェイ¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K
ローヤル電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルタ(一般再生用)
ミドリ安全¥69,980~税込¥76,978~1巻当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
エアーフィルター2 ホルダー付
橋本クロス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
フィレドンエアフィルター
イチネンTASCO¥8,998~税込¥9,898~1パック(5枚)ほか当日出荷から13日以内出荷再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
カットフィルター抗菌タイプ
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
エアコン用フィルター AT254吸着フィルター
ブレス¥16,980~税込¥18,678~1セット(10枚)7日以内出荷これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去付属品面ファスナー機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
排気フィルター(SE100RD-4)型式:SEF100R
ローヤル電機¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷換気装置の本体に装着する、標準のフィルターです。 本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途オプション:排気用対応機種SE100、SE100RD、SE100RD-4B寸法(縦×横×奥行)(mm)298×132×10RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付
橋本クロス¥35,980~税込¥39,578~1箱(12本)ほか当日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
給気一次用フィルター
金井重要工業(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1パック(50枚)ほか3日以内出荷数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚
新北九州工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2ロール)3日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ
新北九州工業¥11,980~税込¥13,178~1セット(2ロール)3日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
エスコ¥15,400税込¥16,9401巻翌々日出荷仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
橋本クロス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ
橋本クロス¥1,698~税込¥1,868~1袋(10枚)ほか当日出荷粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入
新北九州工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約400×800使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
イイナ 業務用エアコンフィルター
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381セット(3枚)当日出荷貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル寸法(mm)600×600EBM品番7951200
カットフィルター(エアコン・換気口用)
エスコ¥310税込¥3411袋(1枚)当日出荷セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)380×800質量(g)20
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
新北九州工業¥10,980~税込¥12,078~1セット(2ロール)3日以内出荷から4日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用
橋本クロス¥16,980~税込¥18,678~1箱(12本)ほか当日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
トラベロンエアーフィルター
金井重要工業¥439~税込¥483~1枚5日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル厚さ(mm)14風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80圧力損失(初期)62Pa除塵率(%)80粗塵区分細塵用
業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥7,998~税込¥8,798~1セット(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル材質難燃性不織布厚さ(mm)2
イオケミパッド(酸性ガス)
進和テック¥24,300~税込¥26,730~1セット(10個)22日以内出荷活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。厚さ(mm)約18























![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)