絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(17)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 500×500(27)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(16)
- 610×305(28)
- 610×610(45)
- 700×700(5)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(108)
- 橋本クロス(38)
- TRUSCO(16)
- ミドリ安全(14)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 日本バイリーン(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ケンブリッジ(7)
- イチネンTASCO(6)
- 金井重要工業(6)
- テシオン(6)
- RS PRO(6)
- 進和テック(6)
- エスティジェイ(5)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(17)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(16)
610×305(28)
610×610(45)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

給気用二次フィルター
旭化成¥37,980税込¥41,7781セット(50枚)翌日出荷トラスコ品番448-0091材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(kg)0.09タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)0.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失(初期)35Pa
スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし)
ニッタ¥7,498~税込¥8,248~1個34日以内出荷ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型
ニッタ¥96,980税込¥106,6781個62日以内出荷アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
RS PRO パネルフィルタ, パネル 287 x 45 x 592mm
RS PRO¥55,980税込¥61,5781袋(6個)7日以内出荷RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(2個)7日以内出荷RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 9.5m2ISO 16890クラス = ISO-1-55ポケットの数 = 4フィルタグレード = F7最大風量 = 2250 m3/hr初期圧力降下 = 92Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネロンエアフィルター
ダイニック¥66,980~税込¥73,678~1巻3日以内出荷圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル/アクリル系繊維幅(mm)1600風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80粗塵区分粗
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(8セット)ほか6日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5