絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(18)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 500×500(28)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(17)
- 610×305(28)
- 610×610(46)
- 700×700(5)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(109)
- 橋本クロス(38)
- TRUSCO(15)
- ミドリ安全(14)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 日本バイリーン(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ケンブリッジ(7)
- イチネンTASCO(6)
- 金井重要工業(6)
- テシオン(6)
- RS PRO(6)
- 進和テック(6)
- エスティジェイ(5)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(18)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(28)
600×600(17)
610×305(28)
610×610(46)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置
ミドリ安全¥469,800~税込¥516,780~1台(1台)51日以内出荷飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外床置型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター)
ミドリ安全¥22,980~税込¥25,278~1枚(1枚)29日以内出荷用途油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。スマートセラミックユニットのプレフィルタに。材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線厚さ(mm)25
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 下流パッキン付き
ミドリ安全¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)25日以内出荷フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 上流パッキン付き
ミドリ安全¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)25日以内出荷フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付き
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1個(1個)25日以内出荷新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1個(1個)25日以内出荷新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊
ミドリ安全¥469,800~税込¥516,780~1台(1台)51日以内出荷飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外天吊型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
スマートセラミック フィルタ(ろ材) 8枚セット
ミドリ安全¥239,800税込¥263,7801セット(1セット)31日以内出荷油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。交換目安は3ヶ月~2年(負荷により変わります)です。用途店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。トラスコ品番269-2277材質無機系吸着剤+触媒幅(mm)300厚さ(mm)60質量(kg/枚)フィルタ:(ろ材単体)1.2
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ
橋本クロス¥43,980税込¥48,3781ケース(12本×150枚)4日以内出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)アズワン品番68-1975-69
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ
橋本クロス¥19,980~税込¥21,978~1ケース(10本×38枚)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。![酵素フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84039754-241016-02.jpg)
酵素フィルター
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷酵素の力で菌・ウイルスを抑制! 酵素フィルターとは、酵素による抗菌・抗ウイルス機能を持ったフィルターユニットです。環境・人体に優しい天然酵素がフィルターに付着した菌・ウイルスを抑制します。仕様●交換目安(年):2アズワン品番67-5774-99
エアフィルター
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1袋(5枚)ほか翌日出荷空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。材質ポリエステル厚さ(mm)5入数(枚)5使用温度範囲(℃)70以下
Smartnanoフィルター 1200×300 壁掛け・天井埋込エアコン用
昭興テック¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!付属品マジックテープ適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
イオケミパッド(有機ガス)
進和テック¥24,300~税込¥26,730~1セット(10個)22日以内出荷活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:有機ガス(VOC) 例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や電子機器の保護。厚さ(mm)約18
カットフィルター(抗菌タイプ)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100N
ローヤル電機¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドエアーフィルター
橋本クロス¥59,980税込¥65,9781ケース(2本)翌日出荷床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙幅(mm)800厚さ(mm)0.4長さ(m)20規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
クリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥59,980~税込¥65,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498![[EA997PS-101用] 替フィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76626017-220420-02.jpg)
[EA997PS-101用] 替フィルター
エスコ¥26,800税込¥29,4801枚当日出荷[EA997PS-101用]替フィルター仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨン
エアフィルター(マグネット式/45枚)
エスコ¥48,400税込¥53,2401枚当日出荷マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
これカモ エアコンフィルター
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個(2枚)9日以内出荷室内のホコリや花粉、タバコの臭いなどを吸着します。 会社のエアコンなど、大きいサイズのエアコンにも取付けできます。 吸着した菌の繁殖を防ぐ、抗菌加工フィルターです。 エアコン内部を綺麗に保つので、掃除が楽になるだけでなく電気代の節約にも効果的です。 吸気口の大きさに合わせてカットしてサイズを調節できます。 剥離紙をはがし吸気口に合わせて貼るだけなので簡単に取付け、交換ができます。 黒くなり、模様が浮き出てきたらフィルターの交換時期です。 2枚入り用途業務用エアコンの吸気口に貼って空気中の汚れをキャッチするフィルターです。付属品取付けシール8枚材質ポリプロピレン、紙、ナイロン寸法(mm)570×570
スマッシュエミレント
ニッタ¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷コンパクトエアハン対応。材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
ファブレフィルター Vタイプ
スペイス¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷細かく折り込んだ高性能帯電低圧損ろ紙を、奥行き290mmの枠内スペースにジグザグに配した中高性能フィルタです。 圧損、寿命面に優れ、一般ビル、病院、工場など幅広い用途にてご利用いただけます。用途一般ビル、病院、工場など材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)ホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下最終圧力損失(Pa)300
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個当日出荷仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
エスコ¥81,800税込¥89,9801個当日出荷仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
エスコ¥70,900税込¥77,9901個当日出荷仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610定格風量(m3/min)14.7
610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
エスコ¥67,700税込¥74,4701個当日出荷仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)17
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
エスコ¥64,000税込¥70,4001個当日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
エスコ¥41,600税込¥45,7601個当日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37![[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890995-211117-02.jpg)
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター
エスコ¥24,900税込¥27,3901巻当日出荷仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)
エスコ¥17,300税込¥19,0301箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
エスコ¥43,400税込¥47,7401巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82
















![酵素フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84039754-241016-02.jpg)













![[EA997PS-101用] 替フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76626017-220420-02.jpg)










![[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890995-211117-02.jpg)

![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)