絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 空調フィルター


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
338件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。 アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
  • ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター 三菱

    ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター

    三菱
    2,998税込3,298
    1個
    92日以内出荷
    適合VL-08ZF、VL-08ZFH、VL-11ZF、VL-11ZFH、VL-11ZFHV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39捕集効率(%)97
  • 交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)

    交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 排気フィルター 50CMX50CM 金井重要工業

    排気フィルター 50CMX50CM

    金井重要工業
    31,980税込35,178
    1セット(50枚)
    当日出荷
    不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
    用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用仕様非難燃性トラスコ品番777-7370材質ポリエステル質量(g)65本体寸法(mm)500×500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失初期49Pa
  • 610x610x 8mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター(アルミ枠付)

    エスコ
    8,320税込9,152
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PJ-2
  • 610x610x10mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター(アルミ枠付)

    エスコ
    8,740税込9,614
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PJ-12
  • 500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚) エスコ

    500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PG-6
  • 610x610x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PG-4
  • 610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-9
  • 610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ

    610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-4
  • 500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ

    500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-2
  • 500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚) エスコ

    500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚)

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PD-7
  • 305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-6
  • 610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚) エスコ

    610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚)

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-4
  • [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ

    [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター

    エスコ
    171,000税込188,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-20
  • スマッシュエミレント (交換ろ材) ニッタ

    スマッシュエミレント (交換ろ材)

    ニッタ
    6,798税込7,478
    1個
    26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠) ニッタ

    ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)

    ニッタ
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
    従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
  • 排気フィルター 金井重要工業

    排気フィルター

    金井重要工業
    49,980税込54,978
    1巻
    3日以内出荷
  • 給気二次用フィルター 金井重要工業

    給気二次用フィルター

    金井重要工業
    86,980税込95,678
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番391-3449
  • エコアルファ VM 日本バイリーン

    エコアルファ VM

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下
  • エコアルファ VX 日本バイリーン

    エコアルファ VX

    日本バイリーン
    42,880税込47,168
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • エコアルファ VZE 日本バイリーン

    エコアルファ VZE

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    トラスコ品番809-6039材質ポリエステル、アクリル幅(mm)500質量(kg)8長さ(m)50
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    53,980税込59,378
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-6038
  • ロールフィルター レーヨン 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター レーヨン 1000×100m

    橋本クロス
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
    トラスコ品番809-6042材質レーヨン幅(mm)1000質量(kg)4.6長さ(m)100
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    仕様ろ材厚さ(mm)5.5性能ランクプレフィルタ
  • エコアルファ 中高性能フィルタ VMX 日本バイリーン

    エコアルファ 中高性能フィルタ VMX

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    低圧力損失・長寿命
    材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • ”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルター TRUSCO

    ”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルター

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用。トラスコ品番710-5757材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
  • ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。
    用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3656材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
  • 業務用エアコンフィルター 楽くり~ん 天吊り用 10枚入 リンガーハット

    業務用エアコンフィルター 楽くり~ん 天吊り用 10枚入

    リンガーハット
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    『楽くり~ん』は、天井エアコンの室内機純正フィルターとグリルの間に挟んでご使用いただくエアコンフィルターです。特殊高性能フィルターが目には見えない空気中の花粉、チリやホコリ、油煙等の侵入を防ぎ、お部屋の空気環境を整え、空調機器の故障低減につながります。
    用途病院や幼稚園、老人ホーム、飲食店や食品メーカーのエアコンに。仕様対象エアコン:天井吊形用寸法(cm)160×40
  • エアフィルター エスコ

    エアフィルター

    エスコ
    8,400税込9,240
    1パック(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。
    材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)-10~100捕集効率(%)71.6ろ過風速(m/s)2.5初期圧損(Pa)47
  • エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機

    エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)

    日本無機
    409,800税込450,780
    1個
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
  • エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ 日本無機

    エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ

    日本無機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1619材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)捕集効率(%)99.97定格風量(m3/min)27圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
  • ガラスフィルター テシオン

    ガラスフィルター

    テシオン
    69,980税込76,978
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
    材質ガラス繊維幅(mm)500厚さ(mm)65高さ(mm)500設置場所排気1次2次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
  • ダストフィルターユニット 摂津金属工業

    ダストフィルターユニット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
    幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィルタメディア, マット RS PRO

    RS PRO フィルタメディア, マット

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィルタメディア, シート RS PRO

    RS PRO フィルタメディア, シート

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィルタメディア RS PRO

    RS PRO フィルタメディア

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20PaRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm RS PRO

    RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
空調フィルター