絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 空調フィルター


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
338件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
  • 10年交換不要脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジ

    エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ

    ケンブリッジ
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。
    用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下
  • 594x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命 エスコ

    594x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PK-3
  • 492x492x45mm エアフィルター(環境型長寿命 エスコ

    492x492x45mm エアフィルター(環境型長寿命

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PK-2
  • 289x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命 エスコ

    289x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PK-1
  • 610x610x14mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ

    610x610x14mm エアフィルター(アルミ枠付)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PJ-22
  • 500x500x 8mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ

    500x500x 8mm エアフィルター(アルミ枠付)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PJ-1
  • 610x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) エスコ

    610x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PG-3
  • 305x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) エスコ

    305x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PG-1
  • 610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-8
  • 610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚) エスコ

    610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PD-9
  • 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997PC-19
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    120,000税込132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター

    エスコ
    188,000税込206,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-10
  • ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) ニッタ

    ユニバーサルエミレント (ろ材のみ)

    ニッタ
    9,498税込10,448
    1個
    26日以内出荷
    従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファブレフィルター Mタイプ スペイス

    ファブレフィルター Mタイプ

    スペイス
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。
    材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板使用湿度(%RH)98以下
  • ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全

    ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし)

    ミドリ安全
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
    用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) ケンブリッジ

    高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)

    ケンブリッジ
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
    用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
  • エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    用途高温乾燥機、滅菌装置捕集効率(%)99.97
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    44,980税込49,478
    1個
    31日以内出荷
    クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    47,980税込52,778
    1個
    32日以内出荷
    多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60
  • 抗菌・抗カビ プレフィルター 旭化成商事

    抗菌・抗カビ プレフィルター

    旭化成商事
    47,980税込52,778
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。 空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。 より快適で、より清潔な環境つくりができます。
    用途一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場材質ポリエステルろ過風速(m/s)2.5
  • 交換ろ材パック(RBE型) ミドリ安全

    交換ろ材パック(RBE型)

    ミドリ安全
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ろ材交換型中性能フィルター用の交換ろ材です。
    用途一般空調用。材質ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂
  • プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ) ミドリ安全

    プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ)

    ミドリ安全
    95,980税込105,578
    1巻
    11日以内出荷
    抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
  • フラット型中性能フィルタ (パッキンなし) ミドリ安全

    フラット型中性能フィルタ (パッキンなし)

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
    用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) ミドリ安全

    エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ)

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
    用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター) 日本バイリーン

    エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター)

    日本バイリーン
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    付属品ガスケット:流入側質量(kg)2
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱) 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱)

    橋本クロス
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    トラスコ品番809-6040材質ポリエステル、アクリル幅(mm)700質量(kg)5長さ(m)50
  • ロールフィルター レーヨン 1200×100m 橋本クロス

    ロールフィルター レーヨン 1200×100m

    橋本クロス
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6041
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m

    橋本クロス
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6037
  • ロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱 橋本クロス

    ロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱

    橋本クロス
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-6161
  • ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m

    橋本クロス
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷
    様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
    用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
  • ロールフィルター PET+PE 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター PET+PE 1000×100m

    橋本クロス
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
    トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
  • パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱) 橋本クロス

    パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)

    橋本クロス
    10,980税込12,078
    1箱(50枚×12袋)
    翌々日出荷
    水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
    トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)
  • パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱) 橋本クロス

    パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)

    橋本クロス
    10,980税込12,078
    1箱(50枚×16袋)
    当日出荷
    水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
    トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8ホワイトタイプ4つ折りシートサイズ(mm)350×400
  • 給気一次用フィルター 旭化成

    給気一次用フィルター

    旭化成
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途一般空調用。塗装ブース用。一般再生用。塗装ブース材質ポリエステル(アクリル系)
  • エアーフィルター ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター ホルダー付

    橋本クロス
    38,980税込42,878
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷
    簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
  • 排気フィルター 旭化成

    排気フィルター

    旭化成
    35,980税込39,578
    1セット(50本)
    翌日出荷
    トラスコ品番448-0058厚さ(mm)15質量(kg)0.1本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)52除塵率(%)52初期圧力損失(Pa)73ろ過風速(m/s)2.5
空調フィルター