絞り込み
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • 黄銅(6)
ブランド
  • ブルク ヴェヒター
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(90)
  • ABUS(33)
  • ガードロック(23)
  • SOL HARD(22)
  • FEDERAL(19)
  • ツチノ(19)
  • ハイロジック(19)
  • イファム(18)
  • アルファ(16)
  • アイアイ(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • ABLOY(アブロイ)(9)
  • MasterLOCK(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • 清水[建築金物](6)
  • MASTER LOCK(6)
  • ロジック(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴェヒター 指紋認証南京錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 指紋認証南京錠

    ブルク ヴェヒター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
    用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)32鍵2本付属ツル径(Φmm)7
  • ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ

    ブルク ヴェヒター
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
  • ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)

    ブルク ヴェヒター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ

    ブルク ヴェヒター
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6鍵付属:2本
  • ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ

    ブルク ヴェヒター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)

    ブルク ヴェヒター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
  • ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ

    ブルク ヴェヒター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
  • ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント

    ブルク ヴェヒター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5鍵付属:2本
  • ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ

    ブルク ヴェヒター
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
    用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6979材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)57寸法B(mm)28寸法C(mm)25.4つる径(Φmm)9.5鍵付属:2本
南京錠