絞り込み
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 樹脂(16)
材質(吊)
- スチール(5)
- ステンレス(1)
- ナイロン(3)
ブランド
- イファム
- モノタロウ(5)
- エスコ(92)
- ABUS(33)
- ガードロック(23)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- アルファ(16)
- アイアイ(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- ブルク ヴェヒター(9)
- MasterLOCK(7)
- 水本機械製作所(6)
- 清水[建築金物](6)
- MASTER LOCK(6)
- ロジック(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- ブランドをもっと見る

ロックアウト ゲートバルブ
イファム¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー
イファム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル
イファム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用非導電性シャックルハスプ
イファム¥1,998税込¥2,1981個欠品中優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。幅(mm)61色黄材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル
イファム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
ロックアウト ボールバルブ
イファム¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。材質ポリアミド色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウトキー サーキットブレーカー用
イファム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤タイプトグル付取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m
イファム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46色赤高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴
イファム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。材質本体:アルミニウム厚さ(mm)9色赤横(mm)24取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
ロックアウト用マルチシャックルハスプ
イファム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-5556材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)色赤直径(Φmm)シャックル:6内径(Φmm)ジョー:22.5縦(mm)176横(mm)40取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
ロックアウト用シャックル付きハスプ
イファム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-7054幅(mm)50色赤直径(Φmm)シャックル:4高さ(mm)77材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)26寸法B(mm)33取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)スチール
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル
イファム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル
イファム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
ロックアウトバッグ
イファム¥5,198税込¥5,7181個当日出荷リモコンなどのロックアウトに最適です。3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。-4℃~121℃の環境で使用できます。用途リモコンなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7046材質ナイロン色赤縦(mm)440横(mm)245取付径(Φmm)パドロックシャックル:7
ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー
イファム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレスタイプトグルなし
ロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8m
イファム¥5,198税込¥5,7181個当日出荷制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。トラスコ品番385-7049材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール幅(mm)80厚さ(mm)20色赤高さ(mm)100取付径(Φmm)パドロックシャックル:8