絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 南京錠

641件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
  • 屈強シリンダー南京錠 ABUS

    屈強シリンダー南京錠

    ABUS
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式ツル径(Φmm)12
  • 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(OD色)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
  • 30mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ

    30mm シリンダー南京錠(OD色)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    材質シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:19、横:16材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)5.0
  • シリンダー南京錠 吊長(パック入り) ツチノ

    シリンダー南京錠 吊長(パック入り)

    ツチノ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。吊長タイプ。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質(本体)真鍮キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠(パック入り) ツチノ

    シリンダー南京錠(パック入り)

    ツチノ
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数3ロックキー式
  • ♯南京錠(29mm) TOEX(LIXIL)

    ♯南京錠(29mm)

    TOEX(LIXIL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    セット内容本体(LFP03020A)×1、キー×3色ステンレス
  • ピエトラロック WAKI(和気産業)

    ピエトラロック

    WAKI(和気産業)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、。ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。斬新な筐体デザインとカラー。丈夫で長く使える、色落ちしない
    用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮規格30mm
  • テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ FEDERAL

    テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ

    FEDERAL
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。
  • 南京錠(マスターキー付) FEDERAL

    南京錠(マスターキー付)

    FEDERAL
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(6個)ほか
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
    材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
  • ディンプルキーシリンダー南京錠 FEDERAL

    ディンプルキーシリンダー南京錠

    FEDERAL
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌日出荷
    ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
    材質(本体)黄銅鍵3個付材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工)
  • ダイアル錠 FEDERAL

    ダイアル錠

    FEDERAL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌日出荷
    旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
    材質(本体)亜鉛合金桁数ダイアル3桁材質(ツル)鉄
  • シリンダー南京錠(ツルステンレス製) FEDERAL

    シリンダー南京錠(ツルステンレス製)

    FEDERAL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質本体/黄銅質量(g)48.3幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5クリアランス(mm)14×11鍵2個付材質(ツル)ステンレスツル径(Φmm)3.7
  • シリンダー南京錠 カラー FEDERAL

    シリンダー南京錠 カラー

    FEDERAL
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。
    材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン鍵2個付材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
  • シリンダー南京錠 FEDERAL

    シリンダー南京錠

    FEDERAL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷
    材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。
    材質真鍮
  • ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1個
    5日以内出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード24327
  • ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,594税込¥27,053
    1個
    当日出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
  • 大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    大型南京錠用防塵キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥620~税込¥682~
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口
  • 大型南京錠用保護ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    大型南京錠用保護ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675税込¥743
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
  • ステンレス 南京錠補助金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 南京錠補助金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,760税込¥5,236
    1個
    当日出荷
    A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
    用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
  • 防犯グッズ シリンダー南京錠 YKC

    防犯グッズ シリンダー南京錠

    YKC
    ¥899~税込¥989~
    1個
    9日以内出荷
    スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
    ロックキー式
  • 丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ

    丸文字合せ錠 番号固定式

    アイアイ
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
    材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3ロック文字合せ材質(吊)鉄
  • 40x40mm スライドロック エスコ

    40x40mm スライドロック

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    用途木製の引き出しやカップボードにエスコ品番EA983TP-20材質本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール
  • 50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ

    50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TK-50S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)9.5クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
  • 40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TK-40S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
  • 32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ

    32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-32S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)21×16
  • 32mm シリンダー南京錠(30mm吊長同一キー/ステンレス製 エスコ

    32mm シリンダー南京錠(30mm吊長同一キー/ステンレス製

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TK-232材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)32ロックキー式ツル径(Φmm)5.5クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
  • 50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー) エスコ

    50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-78材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
  • 45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー) エスコ

    45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-77材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
  • 40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー) エスコ

    40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    5日以内出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-76材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
  • 35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー) エスコ

    35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-75材質真鍮幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
  • 30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー) エスコ

    30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-74材質真鍮幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
  • 25mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー) エスコ

    25mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-73材質真鍮幅(mm)25ロックキー式ツル径(Φmm)4.0クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
  • 20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー) エスコ

    20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-72材質真鍮幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
  • 45mm シリンダー錠 エスコ

    45mm シリンダー錠

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7材質真鍮幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
  • 40mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ

    40mm シリンダー錠(共通同一キー)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-6K材質真鍮幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
  • 45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長) エスコ

    45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-64材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
  • 35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長) エスコ

    35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-62材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
  • 40mm シリンダー錠 エスコ

    40mm シリンダー錠

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-6材質真鍮幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
  • 60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル) エスコ

    60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-57材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
南京錠