絞り込み
ロック
  • ダイヤル式(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(2)
材質(吊)
  • スチール(1)
ブランド
  • ブルク ヴェヒター
  • モノタロウ(6)
  • ハイロジック(26)
  • エスコ(25)
  • WAKI(和気産業)(19)
  • MASTER LOCK(9)
  • アイアイ(7)
  • ノムラテック(7)
  • TMC(7)
  • ガードロック(7)
  • ABUS(7)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • ツチノ(6)
  • フジテック・ジャパン(5)
  • LILIEL(リリエル)(5)
  • ジェーエスビ(5)
  • 日本緑十字社(4)
  • WAKAEI(若栄商事)(4)
  • YKC(4)
  • アルファ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ロック」から絞り込む
ダイヤル式(1)
  • ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

    ブルク ヴェヒター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50色黒桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA

    ブルク ヴェヒター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト色黒桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)

    ブルク ヴェヒター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
    用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9色ゴールド桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル

    ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5色シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ

    ブルク ヴェヒター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール色黒桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック

    ブルク ヴェヒター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
    用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール色ゴールド
ダイヤル錠