絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- J&C(12)
- ニッサチェイン(10)
- WAKI(和気産業)(10)
- MASTER LOCK(7)
- アイアイ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 水本機械製作所(2)
- ガードロック(2)
- ニッコー(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- ユニット(1)
- SOL HARD(1)
- MasterLOCK(1)
- GORIN(ゴリン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 清水[建築金物](1)
- フジテック・ジャパン(1)
- SoL(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ全長(mm)1040本体幅(mm)29ケーブル径(Φmm)4.3
5x 600mm チェーンロック(ステンレス製)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個欠品中エスコ品番EA983VD-60材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)全長(mm)600線径(Φmm)5寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32ロックキー式
5x1000mm チェーンロック(ステンレス製)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷エスコ品番EA983VD-100材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)全長(mm)1000線径(Φmm)5寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32ロックキー式
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷ケーブル長さ調整可能。付属品鍵2本、結束用マジックテープエスコ品番EA983SF-39材質スチール(ビニールコート)本体寸法(mm)55×57ワイヤー長(mm)1800ケーブル径(Φmm)5
手錠型ケーブルロック
MASTER LOCK¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷クールなデザインの手錠型ロック。ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。強度に優れながらも扱いやすいケーブル。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。用途自転車、二輪車などに
ダイヤル式式チェーンロック
MASTER LOCK¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいナイロン製カバー付き。用途自転車、二輪車などに
ダイヤル式リトラクトケーブルロック
MASTER LOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷クールなデザインのケーブル型ロック。ケーブルの長さを調整して使用できます。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンやバックパックなどに
ダイヤル式コイルケーブルロック
MASTER LOCK¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンや自転車などに
ダイヤル式ケーブルロック
MASTER LOCK¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいビニールコーティング仕様。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。用途自転車、二輪車などに
シリンダー式リフレクトチェーンロック
MASTER LOCK¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷切断に強い径10mmのスクエア型焼入れ鋼製チェーンロック。リフレクターにもなる反射素材を使用したナイロン製カバー。アンチピッキングシステムを採用したハイセキュリティシリンダー仕様。鍵穴部にカバーがついており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます用途自転車、二輪車などに
カフロック
MASTER LOCK¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!。バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。コンパクトに2つ折りにして保管できる。用途自転車、バイクなど
Simple Solutions コンビネーションロック
ケンジントン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。用途スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。
ワイヤー錠 (同一キー)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。仕様同一キー寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0色ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
ワイヤー錠 (同一キー)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌々日出荷鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。仕様同一キー材質(本体)真鍮+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
ワイヤー錠
エスコ¥2,660税込¥2,9261個3日以内出荷鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0色ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
反射可変式ジョイントワイヤー錠 JC-065Wシリーズ
J&C¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から8日以内出荷ワイヤー&スチール製ジョイント&布カバーの3重構造で防犯性がさらにアップしたジョイント式ワイヤーロックです。反射カバーを採用し夜間走行の安全性を確保しました。カギ不要なダイヤル式のロックです。寸法(Φ×mm)18×1200ロックダイヤル式
反射ジョイントワイヤー錠 JC-064Wシリーズ
J&C¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から10日以内出荷Φ18X1200mm 3本キー付。丈夫さと軽さ、しなやかさを兼ね備えた ワイヤー+スチールアウターシェル+布カバーのワイヤーロック錠。いたずらなどにも強い、ディンプルキーを採用。長さは1200mmと使い勝手にも優れます。簡単な操作性でも高い安全性を両立させたロックです。ロックキー式
ウェーブキー式ワイヤー錠 JC-063Wシリーズ
J&C¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から13日以内出荷不正開錠されにくく、折れにくいウェーブキー採用したワイヤー錠。キズが付きにくい軟質仕上げだから自転車にやさしい。寸法(Φ×mm)10×600ロックキー式
アルミダイカストリング錠 JC-070CLBシリーズ
J&C¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷バンドΦ13/16/19mm用付属。ウェーブキー3本。大型サイズ寸法(mm)【カンヌキ部】56内寸法(縦×横)(mm)91×58ロックキー式
ダイアル錠シートポスト取付
runon¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷番号変更可能。シートポストから簡単にリリース。シートポスト/パイプ16-55mm対応。4mm 六角レンチ取付。寸法(Φ×mm)12×1800アズワン品番64-9542-46
Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個当日出荷仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304質量(g)474チェーン長(mm)約600チェーン線径(Φmm)4
取替用錠付ドアチェーン
ガードロック¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。 ドライバーだけで交換できます。 穴あけ不要。 外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。 おしゃれで高級感のあるデザインです。 賃貸マンションにも最適です。用途玄関ドア用補助錠材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)180×33材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
2100mm モーターサイクルロック
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷付属品鍵2本エスコ品番EA983SF-38材質本体・ツル・ケーブル:スチール(ケーブルにはビニールコート付)全長(mm)2000ケーブル径(Φmm)6
6.5mmx1.2m ケーブルロック
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定不可。エスコ品番EA983SF-21ワイヤー長(mm)1200ケーブル径(Φmm)6.5
ワイヤーロック
アイアイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。自転車、旅行バッグに用途自転車、旅行バッグに長さ(mm)61幅(mm)23ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長(mm)1200