絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(118)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(72)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(70)
  • アズワン(42)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(19)
  • ケニス(17)
  • セムコーポレーション(16)
  • 堀場製作所(16)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • エスコ(13)
  • マザーツール(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • 横河電機(8)
  • ナリカ(8)
  • MMK SCIENTIFIC(8)
  • A-Gas Japan(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • 防水ORP・PH計 カスタム

    防水ORP・PH計

    カスタム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
    用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
  • 防水ORP計 カスタム

    防水ORP計

    カスタム(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個防塵防水性能IP65測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    849税込934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • 防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用PHセンサー

    カスタム
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用導電率センサー カスタム

    交換用導電率センサー

    カスタム
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ORPセンサー カスタム

    交換用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水導電率計用標準センサー カスタム

    防水導電率計用標準センサー

    カスタム
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)10

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体