絞り込み
ブランド
- Eutech(ユーテック)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(238)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(201)
- HORIBA(堀場製作所)(187)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- アズワン(65)
- セムコーポレーション(39)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(32)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
- オーハウス(24)
- TOKO(東興化学研究所)(24)
- 佐藤計量器製作所(23)
- 堀場製作所(23)
- マザーツール(22)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
- ケニス(20)
- KRK(笠原理化工業)(18)
- testo(テストー)(16)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- ブランドをもっと見る

ラコムテスターハンディタイプpH計
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
ラコムテスターpH計 校正証明書付き
Eutech(ユーテック)¥46,980税込¥51,6781個30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ
Eutech(ユーテック)¥96,980~税込¥106,678~1セット63日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ
Eutech(ユーテック)¥89,980~税込¥98,978~1セット5日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ
Eutech(ユーテック)¥79,980~税込¥87,978~1セット5日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ
Eutech(ユーテック)¥48,980~税込¥53,878~1個19日以内出荷から30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き
Eutech(ユーテック)¥48,980~税込¥53,878~1個19日以内出荷から30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)
pH計
Eutech(ユーテック)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
pH計
Eutech(ユーテック)¥88,880税込¥97,7681個12日以内出荷仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用
Eutech(ユーテック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体