絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(154)
- HORIBA(堀場製作所)(139)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- 佐藤計量器製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(124)

交換標準電極 (PHのみ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,798税込¥4,1781セット(4個)当日出荷適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応
密閉式電極保護キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
pH電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から5日以内出荷pH/EC/TDS/℃電極RoHS指令(10物質対応)対応
電極交換用スティック
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様pHep4/5、DiST5/6、Combo1/2/3用適合HI73127、HI73311RoHS指令(10物質対応)対応
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用 ガラスボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1本16日以内出荷温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から16日以内出荷温度センサー内蔵ガラスボディケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 DOセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応
HI 731321用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,998税込¥4,3981個(4個)5日以内出荷用途ガラスセル用キャップ適合HI93シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
プロフェッショナル卓上型pH/ORP計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥219,800税込¥241,7801式3日以内出荷本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。 大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。 データ保存や外部接続機能も充実しています。仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書アズワン品番68-1890-76
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
pH複合電極(HI 981412用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
EC電極(HI 981413用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
吸光光度計用キャリングケース
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(比較電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥69,980税込¥76,9781本7日以内出荷適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 ガラスボディORP電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷温度センサー内蔵PEIボディケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用ORP電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 PEIボディORP電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷温度センサー内蔵ガラスボディケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥46,980~税込¥51,678~1本16日以内出荷温度センサー内蔵チタンボディケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用プラスチックボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応