絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(241)
- HORIBA(堀場製作所)(228)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
- アズワン(63)
- セムコーポレーション(46)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(38)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
- 佐藤計量器製作所(33)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
- TOKO(東興化学研究所)(26)
- オーハウス(24)
- マザーツール(23)
- 堀場製作所(23)
- A-Gas Japan(23)
- エスコ(20)
- KRK(笠原理化工業)(20)
- Eutech(ユーテック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(275)

電極保存液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本(230mL)ほか当日出荷使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(20mL×10袋)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
pH/℃テスター(pHep)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
電極洗浄液 (一般用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,500~税込¥3,850~1本(230mL)ほか当日出荷から32日以内出荷pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
ECテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
pH標準液 (テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(20mL×25袋)当日出荷から46日以内出荷1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されていますタイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
交換標準電極 (PHのみ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
純水の管理 PWT
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から7日以内出荷0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下
Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,798税込¥4,1781セット(4個)当日出荷適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応
日常防水pH計 pHep5
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 5(ペップ5)電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50測定範囲(pH)0.0~14.0表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.01pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
PH計(Combo1)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から8日以内出荷1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
UPW ECテスター (超純水テスター)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台欠品中セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm)質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44ボタン電池 4個測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.精度(%)±2(F.S.)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999温度補償(℃)0~50(自動)校正標準液での校正は行えません。使用環境0~50℃(相対湿度95%以下)表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下校正証明書なし
pH/EC 簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,498税込¥7,1481セット(20mL×25袋)当日出荷1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,898~税込¥6,488~1本(500mL)当日出荷から12日以内出荷仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
海水塩分標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,398税込¥7,0381袋当日出荷HI 98319(塩分テスター)の校正に使用する標準液です。 HI 70024Pの標準液で、一回使い切りタイプです。 容量は20mL×25袋です。 使い切りタイプの特長は標準液の品質を保ち、長期間保管できる点です。
日常防水型導電率計 DiST6
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型質量(g)100タイプDiST6使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0.00~10.00(=ppt)(検出単位:0.01g/L)測定項目EC・TDS・温度温度測定範囲(℃)0.0~60.0精度(%)【EC・TDS】±2(F.S.)温度補償自動連続使用時間(時間)約100温度精度±0.5℃(@25℃)機能読み取り値を固定できるホールド機能校正【EC】自動で1点(12.88mS/cmにて)、【TDS】【EC校正による(【TDS標準液】6.44pptも使用可能)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~20.00表示項目EC・TDS・温度温度係数0.0~2.4%/℃で設定可能オートパワーオフ8分間の未使用後検出単位0.01mS/cm(EC)、0.01g/L(TDS)、0.1℃(温度)電極グラファイト製交換電極HI 73311サイズ(mm)163×40×26防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)100以下
pHテスター(チェッカープラス)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスターセット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)50品名Checker Plus(チェッカープラス)電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理などセット内容HI 981030/HI98331N
パン生地pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から8日以内出荷パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
PH計(Combo2)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から8日以内出荷1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)質量(g)100品名Combo 2(コンボ2)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下測定範囲(g/L)0.00~10.00
日常防水pH計 pHep4
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 4(ペップ4)使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50測定範囲(pH)0.0~14.0表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.1pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
チーズpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)用途チーズの製造工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)±0.05(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉式電極保護キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
pH電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷適合機種HI 98100(チェッカープラス)、HI 98103S(チェッカー)、HI 98115RoHS指令(10物質対応)対応
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°FRoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
Checktemp 温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他種別温度計寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)校正自動使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
HALO2 ワイヤレスpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から16日以内出荷Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。測定項目pH・ORP・温度分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃精度(℃)±0.5温度補償自動(ATC)または手動(MTC)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
ORPテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)機能電源自動OFFオートパワーオフ8分RoHS指令(10物質対応)対応