絞り込み
ブランド
  • セムコーポレーション
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(148)
  • HORIBA(堀場製作所)(140)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(21)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • アズワン(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • 横河電機(7)
  • Eutech(ユーテック)(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • ケニス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極ホルダー セムコーポレーション

    電極ホルダー

    セムコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 浸漬型pH電極 温度補償無し セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償無し

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 投げ込み型pH電極 セムコーポレーション

    投げ込み型pH電極

    セムコーポレーション
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。
    仕様温度補償無しタイプ投げ込み型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH中継器 セムコーポレーション

    pH中継器

    セムコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
    仕様ねじ込み型(M10)
  • pH電極延長ケーブル温度補償有り用 セムコーポレーション

    pH電極延長ケーブル温度補償有り用

    セムコーポレーション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様端末処理済み
  • pH電極延長ケーブル温度補償無し用 セムコーポレーション

    pH電極延長ケーブル温度補償無し用

    セムコーポレーション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様端末処理済み
  • ホルダー支持具 セムコーポレーション

    ホルダー支持具

    セムコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    メンテナンス、工事を容易にする樹脂製のL型ホルダー支持具です。 差し込むだけで電極を固定でき、取り外しも引き抜くだけ。 樹脂内部はSUSボルト入りで強度を十分に確保。 また、中継器 CT-Bをねじ込むだけで簡単に取り付けできます。
  • ORP電極 セムコーポレーション

    ORP電極

    セムコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    タイプ浸漬型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルテスター 交換電極 セムコーポレーション

    ポータブルテスター 交換電極

    セムコーポレーション
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンディメーター 交換電極 セムコーポレーション

    ハンディメーター 交換電極

    セムコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダー支持具 セムコーポレーション

    ホルダー支持具

    セムコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    密閉型タンク用のホルダー支持具は軽量(AES製)で取り付けが簡単。 PVCより耐候性に優れているため、長期の使用に耐えられます。 フランジ型ホルダー支持具は、HI型電極ホルダーを固定できます。
    仕様フランジ取付型(JIS5K50A相当)
  • インライン型pH電極 セムコーポレーション

    インライン型pH電極

    セムコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型です。
    仕様温度補償無しタイプ流液型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション

    パネル型 pH/ORP指示記録調節計

    セムコーポレーション
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    5日以内出荷
    pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
    用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω

    セムコーポレーション
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩ セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩ

    セムコーポレーション
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:6.8kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCE-12M用 EC電極 セムコーポレーション

    PCE-12M用 EC電極

    セムコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ECセンサー
    温度(℃)0~50構造投げ込み型リード線(m)10材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
  • CEH-21、CEB-51用EC電極 セムコーポレーション

    CEH-21、CEB-51用EC電極

    セムコーポレーション
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    適合CEH-21、CEB-51
  • pH中継器 セムコーポレーション

    pH中継器

    セムコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
    仕様ポール取付型(1~2B)
  • EC電極延長ケーブル セムコーポレーション

    EC電極延長ケーブル

    セムコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。 50m以下でご使用ください。
    仕様端末処理済み
  • 現場型計器取付具 セムコーポレーション

    現場型計器取付具

    セムコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    制御盤に現場型計器を固定する金具です。
    用途現場設置型計測器用

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品