絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(146)
- HORIBA(堀場製作所)(140)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- 佐藤計量器製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
特価

多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定
pH・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。用途pH・温度測定
多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定材質(シャフト)ガラス
多用途向けの導電率電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのEC計で利用可能です。用途導電率(EC)測定用ケーブル長(m)1コネクタBNC
汎用ORP複合電極 プラスチック製 酸化還元測定 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷センサー部は白金リングを用い、電極表面の再生処理は簡単です。 電極は補充不要のゲル状内部液を採用して、メンテナンスも便利です。 取り外し容易の電極保護キャップは電極の感度・清潔・安全を簡単に維持できます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどの電位計で利用可能です。ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)12×160液絡部セラミックコネクタBNC内部液ゲルKCL
導電率・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。用途導電率(EC)・温度測定ケーブル長(m)1温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA
温度センサー 抵抗:30K RCAコネクー
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。 いろんな分野で幅広くお使いいただけます。ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145抵抗30K測定温度範囲(℃)10~110コネクタRCA