絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(146)
- HORIBA(堀場製作所)(140)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

SK-620PH交換センサー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示します。本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取り付け方法を選べます。表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます。本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です。用途室内の温度管理にトラスコ品番511-6981材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム、センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)67高さ(mm)65奥行(mm)22電源単4形電池×1本(付属)保護等級JIS C 0920 IPX5に準拠測定温度範囲(℃)外部:-50~70、内蔵:-5~50RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0
交換用センサ 660S
佐藤計量器製作所¥7,998税込¥8,7981台当日出荷用途ペンタイプpH計SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH用の交換センサです。適合SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH 交換用センサ
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ
佐藤計量器製作所¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
640PH・650PH用 平面用センサ
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 微量用センサ
佐藤計量器製作所¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 試験管用センサ
佐藤計量器製作所¥39,980税込¥43,9781本60日以内出荷SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
微量用センサ 640S-6
佐藤計量器製作所¥57,980税込¥63,7781台35日以内出荷微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
試験管用センサ 640S-5
佐藤計量器製作所¥40,980税込¥45,0781台35日以内出荷試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
高アルカリ用センサ 640S-3
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781台35日以内出荷高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
補充液
佐藤計量器製作所¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
PH計用温度センサ 640-T
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981台10日以内出荷温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃