絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- モノタロウ(4)
- KRK(笠原理化工業)(33)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- 鈴研(16)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ADVANTEC(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- タクミナ(10)
- オーヤラックス(9)
- ショウエイ(8)
- 東亜DKK(7)
- 離合社(7)
- アサヒ商会(6)
- A-Gas Japan(6)
- アズワン(5)
- トーエイライト(5)
- タニタ(4)
- セムコーポレーション(4)
- LaMotte(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る

デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH
日陶科学¥38,980税込¥42,8781台10日以内出荷液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6