絞り込み

防水用ボルト(マンホール蓋用)
未来工業¥999税込¥1,0991セット当日出荷仕様マンホール蓋:MKPB-300、MKPR-300セット内容六角袋ナット(M8)…×4、平座金(呼び8)…×4、パッキン(呼び8)…×4、六角ナット(M8)…×4、六角ボルト(M8×40)…×4
プラステロック
未来工業¥7,998税込¥8,7981セット(10個)翌々日出荷マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。 結束バンド固定なので容易には取り外せません。仕様結束バンド付き適合マンホール蓋(把手)
浮上防止プレート (ミライハンドホール用)
未来工業¥3,798~税込¥4,178~1セット翌日出荷湿地帯への埋設時でハンドホールの浮上防止に使用します。 穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルト・ナットで固定するだけです。※150P、200P・3045Pはタッピンねじで固定するだけです。 アンカー取付穴が設けてあります。
防水用ボルト (マンホール蓋用)
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット翌日出荷簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。 ※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。 マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。適合MKPB-450セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
ミライハンドホール継枠(丸型)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷付属品マンホール蓋(丸型)取付金具仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
角度調整継枠(丸型)
未来工業¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷付属品マンホール蓋(丸型)取付金具仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
ミライハンドホール(丸型)(樹脂製)
未来工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)仕様マンホール蓋:MKPBR-300質量(kg)10.2強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無)
未来工業¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)仕様マンホール蓋:MKPBR-300適合パイプ塩ビ管(VU300)強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
角度調整継枠
未来工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品止水パッキン仕様ミライハンドホール:MH600、MH-6090、MH900マンホール蓋:MKPA-600、MKPB-600、SF-600-2、SF-600-8市販マンホール(mm):最小680×680強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上