カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自動車用品
絞り込み

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。参考品番88550-B2130、87103-B2140、88306-B2010、88840-B2010型式L150S、L160S、LA800S、LA810S、LA850S、LA860S、LA250S、LA260S、LA350S、LA360S、LA550S、LA560S、LA600S、LA610S、LA650S、LA660S、S321#、S331#、S700#、S710#、LA700S、LA710S、LA700V、LA710V、LA900S、LA910S、LA350A、LA360A、LA700A、LA710A、LA250A、LA260A、S321M、S331M、S700M、S710M、LA150F、LA160F、LA350F、LA360F、LA600F、LA610F、LA650F、LA660F、S700B、S710B、S321B、S331Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種ムーヴ、タント、ハイゼット、ピクシスエポック、サンバー、ステラ









![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)