絞り込み
投函タイプ
- 前入れ前出し(1)
- 前入れ後出し(2)
- 前入れ横出し(2)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(6)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(5)
シルバー(4)
ブラウン(5)
ブラック(3)
ホワイト(8)
レッド(4)
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(3)
- ハッピー金属(56)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 美濃クラフト(33)
- コーワソニア(30)
- MOJYU(モジュ)(28)
- UNISON(ユニソン)(27)
- グリーンライフ(26)
- TOEX(LIXIL)(20)
- 万方商事(15)
- ケイ・ジー・ワイ工業(14)
- YKK AP(10)
- 四国化成(7)
- 福彫(6)
- ダイケン(5)
- ペンネ(PENNE)(5)
- 丸三タカギ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(1)
前入れ後出し(2)
前入れ横出し(2)

郵便受箱(郵便ポスト)
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8色ステンレスヘアーライン
戸建・集合郵便受箱(防滴型)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台ほか当日出荷から8日以内出荷雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂幅(mm)380質量(kg)2.9高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
防滴型ポストデザインポスト(左勝手)
NASTA(ナスタ)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から22日以内出荷可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
戸建郵便受箱 前入れ横出し 専用大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1色ダークブラウンタイプポスト前入横出/口金・防滴寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ
NASTA(ナスタ)¥189,800税込¥208,7801台26日以内出荷大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式横設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
防滴型ポストデザインポスト(右勝手)
NASTA(ナスタ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から5日以内出荷可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式右勝手
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
戸建郵便受箱
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
戸建郵便受箱
NASTA(ナスタ)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1タイプポスト前入横出/口金・防滴仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し