集合住宅用ポストとは、集合住宅の郵便物や新聞受けとして使われる箱状の建築金物です。オーソドックスな前入前出型、オートロックマンションなどに使われる前入後出型など、平面計画と合わせて利用者や郵便・新聞配達人の動線を考慮して選択します。屋外ならば防滴型、抜き取り防止、ダイヤル錠付きなどセキュリティにも配慮した商品バリエーション。2~4戸一体型のものでは施工の手間を減らすことができます。奥行きの浅いものは廊下などに、設置スペースの間口が狭ければ縦型または横型で奥行きの深いものにすれば壁に埋め込むことが可能です。
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    D-ALL 集合郵便受箱

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
    投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
  • 集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)

    大型郵便受(防滴型)

    NASTA(ナスタ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
    錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
  • 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

    コーワソニア(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
  • メイルボックス 前入前出 田島メタルワーク

    メイルボックス 前入前出

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
    用途屋内用投函タイプ前入れ前出し材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク

    投函防止プレート PS-1

    田島メタルワーク
    769税込846
    1台
    5日以内出荷
    マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
    用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
  • ネームプレート DT-2 田島メタルワーク

    ネームプレート DT-2

    田島メタルワーク
    389税込428
    1台
    5日以内出荷
    郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
    用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
    タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
  • 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 KAMシリーズ

    コーワソニア
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • SUS製集合郵便受SH型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SH型

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    63,980税込70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • MAILBOX 花がすみ 田島メタルワーク

    MAILBOX 花がすみ

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    前入れ前出しタイプ
    錠前静穏ダイヤル錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
  • 集合郵便受箱 ボンメール NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    投函タイプ前入れ前出し錠前可変プッシュボタン錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
  • 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
    仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。レターパックライト投函可能
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 1戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 1戸用

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
    用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    PK-1~3用の内掛箱です。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
  • MAILBOX 一番星 田島メタルワーク

    MAILBOX 一番星

    田島メタルワーク
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30
  • MAILBOX MX-20e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-20e

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-91 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-91

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    省スペースタイプ。サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
    用途箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂。扉:ステンレス1.5t 。扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装。差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装。錠前:myナンバー錠。錠:myナンバー錠。投入取出口:前入前出仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-2 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-2

    田島メタルワーク
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

集合住宅用ポスト