絞り込み
タイプ
- 2戸用(4)
- 3戸用(4)
- 4戸用(1)
- 6戸用(1)
- 8戸用(1)
- 10戸用(1)
投函タイプ
- 前入れ前出し(6)
- 前入れ後出し(1)
錠前
- ダイヤル錠(6)
- プッシュボタン錠(1)
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- 田島メタルワーク(187)
- NASTA(ナスタ)(45)
- ハッピー金属(5)
- ACE(エース)(2)
- コーワソニア(2)
- ダイケン(1)
特価
「タイプ」から絞り込む
2戸用(4)
3戸用(4)
4戸用(1)
6戸用(1)
8戸用(1)
10戸用(1)

郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(1戸用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷郵便受箱(1戸用)前入前出型仕様1戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm質量(kg)約2.3寸法H(mm)266寸法D(mm)140寸法W(mm)336仕上本体:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷簡単操作のプッシュボタン錠タイプ。開錠番号が変更できる可変タイプ。抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)寸法D(mm)288寸法W(mm)360仕上本体:2B、扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0色(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板施錠方法ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様前入前出厚さ(mm)本体/0.8質量(kg)約2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)色(扉)ライトゴールド投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上施錠方法可変プッシュ錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付仕様前入後出材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8仕上No.4仕上施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し