絞り込み
タイプ
投函タイプ
ブランド
エコロジープロダクト
集合住宅用ポストとは、集合住宅の郵便物や新聞受けとして使われる箱状の建築金物です。オーソドックスな前入前出型、オートロックマンションなどに使われる前入後出型など、平面計画と合わせて利用者や郵便・新聞配達人の動線を考慮して選択します。屋外ならば防滴型、抜き取り防止、ダイヤル錠付きなどセキュリティにも配慮した商品バリエーション。2~4戸一体型のものでは施工の手間を減らすことができます。奥行きの浅いものは廊下などに、設置スペースの間口が狭ければ縦型または横型で奥行きの深いものにすれば壁に埋め込むことが可能です。
「タイプ」から絞り込む

集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
D-ALL 集合郵便受箱
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
投函防止プレート PS-1
田島メタルワーク¥769税込¥8461台5日以内出荷マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380色ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
大型郵便受(防滴型)
NASTA(ナスタ)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から8日以内出荷オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302錠前ディンプル錠
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入前出
ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式上設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から35日以内出荷壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式上設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
メールボックス 手ぶらキー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷材質スチール色ホワイト奥行(mm)380間口(mm)900鍵手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
集合郵便受箱 AM-Bシリーズ
コーワソニア(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
RYポスト 4戸用 ダイヤル錠
ACE(エース)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。仕様縦2列、横2列(4戸)材質SUS304タイプ4戸用本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150仕上No.4鍵ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
集合郵便受箱 KAMシリーズ
コーワソニア¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
EZクリーンメイク
田島メタルワーク¥1,098税込¥1,2081台5日以内出荷汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
集合郵便受箱 SA-N
コーワソニア¥9,598~税込¥10,558~1台6日以内出荷経済性抜群、普及型集合郵便受箱用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304鍵南京錠対応型投函タイプ前入前出
ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷前入れ前出しタイプ材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠
メイルボックス 前入前出
田島メタルワーク¥17,980税込¥19,7781台欠品中間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
SUS製集合郵便受SH型
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷市販の南京錠で施錠できます。仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷から25日以内出荷郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
公団型ポスト 10戸用
NASTA(ナスタ)¥63,980税込¥70,3781個25日以内出荷市販の南京錠で施錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
MAILBOX 花がすみ
田島メタルワーク¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
シューター PK
田島メタルワーク¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷PK-1~3用の内掛箱です。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
MAILBOX MX-310T
田島メタルワーク¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
メイルボックス 98君
田島メタルワーク(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
集合郵便受箱(SH型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,680~税込¥13,948~1個当日出荷から25日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
公団型ポスト 1戸用
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
ネームプレート DT-2
田島メタルワーク¥389税込¥4281台5日以内出荷郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
MAILBOX 白やぎさん
田島メタルワーク¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
シューター PK
田島メタルワーク¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400