集合住宅用ポストとは、集合住宅の郵便物や新聞受けとして使われる箱状の建築金物です。オーソドックスな前入前出型、オートロックマンションなどに使われる前入後出型など、平面計画と合わせて利用者や郵便・新聞配達人の動線を考慮して選択します。屋外ならば防滴型、抜き取り防止、ダイヤル錠付きなどセキュリティにも配慮した商品バリエーション。2~4戸一体型のものでは施工の手間を減らすことができます。奥行きの浅いものは廊下などに、設置スペースの間口が狭ければ縦型または横型で奥行きの深いものにすれば壁に埋め込むことが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    D-ALL 集合郵便受箱

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
    投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

    コーワソニア(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
  • メールボックス 手ぶらキー付 TRUSCO

    メールボックス 手ぶらキー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)380材質スチール手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
    タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
  • SUS製集合郵便受SH型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SH型

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • 集合郵便受箱 ボンメール NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    投函タイプ前入れ前出し錠前可変プッシュボタン錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
  • 前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL NASTA(ナスタ)

    前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    タイプ3戸用投函タイプ前入れ後出し静音大型ダイヤル錠材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304質量(kg)6.2ステンレスヘアーライン仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
  • メイルボックス 98君 田島メタルワーク

    メイルボックス 98君

    田島メタルワーク(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
    用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

集合住宅用ポスト