絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(2)
- M1.2(2)
- M1.4(6)
- M1.6(2)
- M1.7(4)
- M2(33)
- M2.6(1)
長さ(mm)
- 2
- 3(144)
- 4(280)
- 5(353)
- 6(408)
- 7(106)
- 8(465)
- 10(474)
- 12(453)
- 14(195)
- 15(379)
- 16(322)
- 18(200)
- 20(421)
- 22(104)
- 25(380)
- 30(365)
- 35(220)
- 40(229)
- 45(158)
- 50(171)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(16)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- アロック(3)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
取付穴形状

十字穴(27)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(3)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(28)
- 0.45(56山)(1)
- 0.79(32山)(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.79(32山)
頭部形状

なべ(29)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(26)
No.0・No.1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 大阪魂(39)
- 廣杉計器(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M0.6(1)
M0.8(1)
M1(2)
M1.2(2)
M1.4(6)
M1.6(2)
M1.7(4)
M2(33)
M2.6(1)

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(12000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
チタン #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥9,334税込¥10,2671セット(100個)翌々日出荷長さ(mm)2寸法H(mm)0.6外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2十字穴深さ(mm)1.21
金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ
廣杉計器(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス寸法H(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応