絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(30)
- 4mm(30)
- 4.15mm(97)
- 5.2mm(36)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(30)
- M2(47)
- M2.3(40)
- M2.5(35)
- M2.6(50)
- M3(177)
- M3.5(123)
- M3.8(34)
- M4(278)
- M4.2(63)
- M4.5(35)
- M4.8(35)
- M5(149)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 12(27)
- 14(26)
- 15(26)
- 16(57)
- 20(59)
- 25(60)
- 30(59)
- 35(59)
- 40(64)
- 45(43)
- 50(44)
- 55(28)
- 60(37)
- 65(30)
- 70(38)
- 75(31)
- 80(29)
- 85(14)
- 90(31)
- 100(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(8)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(69)
- SWCH(1)
- SWCH18A(2)
頭部形状

皿(76)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価ユニクロ(1)
- カラー(4)
- クロメート(6)
- クローム(3)
- ゼロクローム(6)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(9)
- ラスパート(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(7)

十字穴(62)

四角穴(3)
ヘクサロビュラ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
- No.3(60)
- T30(14)
No.2・No.3・T30
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(3)
- 1.81(14山)(14)
- 2.54(10山)(17)
- その他(1)
1・1.81(14山)・2.54(10山)・その他
ブランド
- 大阪魂(77)
- TRUSCO(3)
- ウイング(3)
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 天野製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・ウイング・サンコーテクノ・若井産業・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.1mm(53)
4.15mm(97)
M2(47)
M2.6(50)
M3(177)
M3.5(123)
M4(278)
M4.2(63)
M5(149)
M6
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(21個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(16個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1パック(25本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(26本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ビスピタ (ドリル付) サラ頭
若井産業¥1,298税込¥1,4281パック(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,000~税込¥2,200~1箱(200本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
デカサラビス〈箱入〉
ウイング¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)翌々日出荷先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。材質鉄ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
ソトダンビス〈大箱入〉
ウイング¥8,998~税込¥9,898~1箱(300本)ほか翌日出荷外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。材質鉄ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴