絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(30)
- 4mm(30)
- 4.15mm(97)
- 5.2mm(36)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(30)
- M2(47)
- M2.3(40)
- M2.5(35)
- M2.6(50)
- M3(177)
- M3.5(123)
- M3.8(34)
- M4.2(63)
- M4.5(35)
- M4.8(35)
- M5(149)
- M6(92)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(132)
- 10(151)
- 12(162)
- 14(93)
- 15(37)
- 16(176)
- 18(58)
- 20(164)
- 22(41)
- 25(167)
- 30(135)
- 32(26)
- 35(99)
- 40(108)
- 45(81)
- 50(83)
- 55(31)
- 60(49)
- 65(35)
- 70(33)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(96)
- ASL516(1)
- SUS304(75)
- SUS316L(1)
- SUS410(3)
- SUSXM7(2)
- チタン(3)
- 鉄すべて(137)
- SWCH(1)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(12)

トラス(4)

丸皿(11)

低頭(3)

皿(193)

超極低頭(3)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(15)
- 3価ユニクロ(2)
- BSメッキ(2)
- つや消し黒(5)
- カラー(13)
- クロメート(15)
- クローム(8)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(8)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(12)
- パシペート(3)
- ユニクロ(18)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(17)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(16)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(14)

ヘクサロビュラ(7)

十字穴(186)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(172)
- T20(12)
No.2・T20
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(18)
- 1.41(18山)(52)
- 1.58(16山)(38)
0.7(36山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(248)
- 若井産業(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 太和商店(4)
- サンコーテクノ(3)
- TRUSCO(3)
- コノエ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ウイング(2)
- エスコ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ムラコシ精工(1)
- ヤマヒロ(1)
- ビックス(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・若井産業・OHSATO(大里)・太和商店・サンコーテクノ・TRUSCO・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・エスコ・日本パワーファスニング・ムラコシ精工・ヤマヒロ・ビックス・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.1mm(53)
4.15mm(97)
M2(47)
M2.6(50)
M3(177)
M3.5(123)
M4
M4.2(63)
M5(149)
M6(92)
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(38個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)ほか当日出荷から9日以内出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
コンパネビス(小箱)
ビックス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(570個)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。材質鉄表面処理クロメートメッキ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1パック(50本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ
若井産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000本)欠品中無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質SUS316L穴の形状十字穴十字穴番号2
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート)
大阪魂¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状超極低頭材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理BC(黒クロメート)
ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(200個)当日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7長さ(mm)25寸法S(mm)全ねじ材質ステンレス頭部形状皿
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(101個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ねじの呼びM4材質ステンレス頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
ビスピタ (ドリル付) サラ頭
若井産業¥1,298~税込¥1,428~1パック(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(250本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4頭部形状丸皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1





















![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)